ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)3日以内出荷
外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)
表面実装対応、実装高 2.5mm
豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ)
金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性
お問合せ品:裏面設定タイプも受注生産品として製作検討可能です。
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)3日以内出荷
外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)
表面実装対応、実装高 2.5mm
豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ)
金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性
お問合せ品:裏面設定タイプも受注生産品として製作検討可能です。
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)5日以内出荷
RoHS指令対応。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)。
1、2、4、6、8、10ビット・ガル・ウィング、J-リードの12タイプ。
金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性。
RoHS指令(10物質対応)対応作動作動力:0.5~5N(0.05~0.51kgf)はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度・2~3s、はんだ耐熱性:リフロー/255度(Peak temp.)・手はんだ/350±10度 3~4 s曲げ能力耐基板曲げ性:幅90mm・曲げ3mm・5s・1time高さ(mm)2.5材質カバー:PPS、スライダ:PA、ハウジング:PPS、可動接点・固定接点・端子:銅合金・金メッキ包装形態マガジン端子形状ガルウィングタイプ無洗浄テープシール無し使用温度範囲(℃)-40~85保存温度範囲(℃)-40~85引張強度N(kgf)操作部:10(1.02)/60s、引きはがし:5(0.51)10s定格接点:DC50 V 100mA/DC6 V/100mA DC24 V 25 mA/DC20 mV 1 μA接触抵抗(mΩ)最大50絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)最大1000耐電圧(V)AC500・60s耐振性振幅1.5mm(全振幅)or加速度98m/s2、10~500Hz、3directions for 10 cycles each耐衝撃性490 m/s2 11 ms/6 directions for 3 times each耐熱性85度(96時間)耐寒性-40度(96度)仕様固着性:5N(0.51kgf)10s