カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「et225n12-z」の検索結果
特価

トグルスイッチ ETシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から7日以内出荷ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。 ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V)AC1500 1分間