トグルスイッチ ATEシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)当日出荷から102日以内出荷
高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。
丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。
微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので微小電流領域での使用に最適です。
プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)。
操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。
UL規格認定品です。(ATE-J タイプを除く。)
使用温度範囲(℃)-20~+85定格最大:AC・DC60V 50mA 0.4VA AC、DC最小:AC・DC20mV 1μAブラケットなし絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC250 1分間
押しボタンスイッチ APEシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)7日以内出荷から11日以内出荷
高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。
丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。
微小電流用。接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチ(2.54mm)サイズ。
UL規格認定品。APEタイプは全品種UL規格認定品です。
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸取付穴径(Φmm)2.5絶縁抵抗(MΩ)(初期)500以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85使用温度範囲(℃)-20~+85電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて30000回耐電圧(V)AC250 1分間定格0.4VA AC、DC 最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μAタイプ洗浄プッシュタイプスイッチON-(ON)操作部形状スタンダード作動力0.78~2.94NRoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ APシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)5日以内出荷から10日以内出荷
用途微小電流用使用温度範囲(℃)-20~85動作方式モメンタリ接触抵抗(mΩ)初期:50以下(AC200μV1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~85端子ピッチ(mm)2.54電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて50000回
超小形押しボタンスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)6日以内出荷
高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封機構。接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。
種類非照光式極数単極使用温度範囲(℃)-20~+85規格UL規格認定品スイッチON-(ON)定格0.4VA AC、DC最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μAボタン形状丸動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)(初期)500以上(DC250V)取付穴径(Φmm)2.5接触抵抗(mΩ)(初期)50以下(AC200μAV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85端子ピッチ(mm)2.54操作部形状スタンダード電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて50000回耐電圧(V)AC250 1分間作動力0.78~2.94N
押しボタンスイッチ FPシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)6日以内出荷から9日以内出荷
極超小形。従来のAシリーズの1/2体積比です。
ハンダ付け後の丸洗い洗浄が可能です。
端子取付は0.1インチ(2.54ミリ)ピッチです。
操作性は独立した節度機構により軽快なフィーリングです。
接触信頼性はクリップコンタクトにより長期安定性があります。
金メッキ接点
種類非照光式動作方式モメンタリボタン色黄絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85使用温度範囲(℃)-40~+85電気的寿命最大定格で10000回、最小定格で30000回耐電圧(V)AC250 1分間定格最大:0.4VA(DC28V Max.)、最小:DC20mV 1μAスイッチON-(ON)操作部形状スタンダード機械的寿命30000回作動力1.47±0.98NRoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ APシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)7日以内出荷から92日以内出荷
微小電流用。接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチ(2.54mm)サイズ。
種類非照光式動作方式モメンタリボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶ボタン形状角端子形状PC端子絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85使用温度範囲(℃)-20~+85電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて30000回耐電圧(V)AC500 1分間定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μAタイプ非洗浄プッシュ極数単極操作部形状スクエアRoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ ATEシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)7日以内出荷
高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。
丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。
微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので微小電流領域での使用に最適です。
プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)。
操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。
UL規格認定品です。(ATE-J タイプを除く。)
使用温度範囲(℃)-20~+85定格最大:AC・DC60V 50mA 0.4VA AC、DC最小:AC・DC20mV 1μAブラケットなし絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85操作部形状フラット・トグル機械的寿命50000回RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命最大定格で10000回、0.4VA以下で50000回耐電圧(V)AC250 1分間
レバースイッチ ALEシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)7日以内出荷から9日以内出荷
高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。
丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。
微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。
プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)。
操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。
全品種UL規格認定品です。(ファイルNo. E42375)
定格最大:AC/DC60V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)耐電圧(V)AC250 1分間絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500)使用温度範囲(℃)-20~+85保存温度範囲(℃)-40~+85操作部形状スタンダードブラケット付きRoHS指令(10物質対応)対応操作方式レバー・ロッカー
押しボタンスイッチ APシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)7日以内出荷
微小電流用。接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチ(2.54mm)サイズ。
種類非照光式動作方式モメンタリボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶ボタン形状丸取付穴径(Φmm)2.5絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85使用温度範囲(℃)-20~+85電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて30000回耐電圧(V)AC500 1分間定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μAタイプ非洗浄プッシュ