カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fp1f-2m-z」の検索結果

押しボタンスイッチ FPシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥499税込¥5491個6日以内出荷から9日以内出荷極超小形。従来のAシリーズの1/2体積比です。 ハンダ付け後の丸洗い洗浄が可能です。 端子取付は0.1インチ(2.54ミリ)ピッチです。 操作性は独立した節度機構により軽快なフィーリングです。 接触信頼性はクリップコンタクトにより長期安定性があります。 金メッキ接点種類非照光式使用温度範囲(℃)-40~+85スイッチON-(ON)定格最大:0.4VA(DC28V Max.)、最小:DC20mV 1μAボタン色黄動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85操作部形状スタンダード機械的寿命30000回RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命最大定格で10000回、最小定格で30000回耐電圧(V)AC250 1分間作動力1.47±0.98N