カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
- SMC(199)
- HEICO(ハイコ)(6)
- イスカル(4)
- 岩田製作所(2)
- ユニオンツール(2)
- AirTAC(2)
- S&K(三興製作所)(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- 三共コーポレーション(1)
- Greeshow(1)
- Holstery(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hls-20」の検索結果
特価

ロッカースイッチ HLSシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥659~税込¥725~1個当日出荷徹底したVA、省銀設計により経済的価格を実現したスイッチです。 接触部はシーソー形スライド機構(特許取得済)の採用により接触の安定性、高信頼性が得られ、しかも1mA~12Aまでの幅広い電流容量でご使用になれます。 また、ボックス材質に自己消火性UL94V一0フェノール樹脂を使用し絶縁性、耐サ一ジ性にも優れています。全品種(HLS308Aを除く)ULおよびCSA認定品であり、高信頼度スイッチです。絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命15000回耐電圧(V)AC1500 1分間