カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
  • 緑測器(12)
  • 東京コスモス電機(5)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • サトーパーツ(2)
  • 三菱電機(2)
  • 栄通信工業(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp-18 10k」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    質量(g)Approx. 17使用温度範囲(℃)-40~85定格電力(W)2保護等級IP40回転数10turns絶縁抵抗(MΩ)1000/minimum (at DC 500 V)寿命【回転数】25000cycles回転トルク(mN・m[gfcm])9.81maximum[100]抵抗値許容差(%)±5単独直線性(%)±0.2電気的回転角度(°)有効:3600機械的回転角度(°)3600+100摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)20maximum(at 4 min1)温度係数(ppm/℃)【抵抗】±50絶縁耐圧(V/1分間)1000