カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ltm2-01-l2」の検索結果

照光式スイッチ LTMシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥459税込¥5051個当日出荷全面照光。LEDによる全面照光で小形、口ーコストの操作用スイッチです。コンパクト設計により□7.5、Φ7.5、□10、Φ10で赤、緑、黄の3色の全面照光面をもっています。 フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54 ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。 鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。ストローク(mm)0.25種類照光式使用温度範囲(℃)-25~+70定格1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)0.5mA Min.接点銀メッキボタン形状丸・角動作方式モメンタリ機構メタルコンタクト輝度普通輝度絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)保存温度範囲(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応バウンシング10ms以下(初期値)電気的寿命30万回耐電圧(V)AC250 1分間作動力1.37±0.39N(ピーク荷重)