カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
  • 東京コスモス電機(4)
  • 緑測器(3)
  • 栄通信工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-22e10-050 100」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    質量(g)Approx. 17使用温度範囲(℃)-40~85定格電力(W)2保護等級IP40回転数10turns絶縁抵抗(MΩ)1000/minimum (at DC 500 V)寿命【回転数】25000cycles回転トルク(mN・m[gfcm])9.81maximum[100]抵抗値許容差(%)±5単独直線性(%)±0.2電気的回転角度(°)有効:3600機械的回転角度(°)3600+100摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)20maximum(at 4 min1)温度係数(ppm/℃)【抵抗】±50絶縁耐圧(V/1分間)1000
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 100Ω 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 100Ω 10回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    設定用のポテンショメータです。通常の可変抵抗器(ボリューム)と同様に軸を手動で回し分圧比や抵抗値を設定するのに使います。精密な設定が可能です。
    仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40アズワン品番67-0459-91
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 500Ω 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 500Ω 10回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)500単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 200Ω 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 200Ω 10回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)200単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40アズワン品番67-0459-68
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 500Ω 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 500Ω 10回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    5日以内出荷
    仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40アズワン品番67-0459-92