カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
  • モノタロウ(1)
  • KOA(77)
  • SMC(16)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • 未来工業(5)
  • ミラック光学(5)
  • ホンダ(4)
  • 富士変速機(4)
  • フォーカルコーポレーション(4)
  • TRUSCO(2)
  • 理光フロートテクノロジー(2)
  • タカショー(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • アソー(1)
  • 岩田製作所(1)
  • NSK(日本精工)(1)
  • オーム電機(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • バーテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mfs1」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドスイッチ MFSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ MFSシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
    タイプノンショーティング使用温度範囲(℃)-10~+70スイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 1分間
  • 超小形スライドスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    超小形スライドスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    ストローク(mm)3.5タイプスライド極数単極定格DC30V-0.3A端子形状はんだ端子LED切換時間回路切換:ノンショーティング操作部形状角形機能動作ON-ON入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • フジソク スライドスイッチ 1回路 2接点 300 mA @ 30 V dc ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    フジソク スライドスイッチ 1回路 2接点 300 mA @ 30 V dc

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = スルーホールスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 300 mA @ 30 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = サイド接触抵抗 = 20mΩ機械的寿命 = 5000Cycles品番< 664-5652') 664-5652/のスライドスイッチには金めっきコンタクトが印加されています。. フジソクマイクロミニチュアスライドスイッチ - MFSシリーズ. フジソク社のマイクロミニチュアMFSシリーズスライドスイッチは、10 A @ 5 V dcという低スイッチング電流が必要な数多くの用途で使用できます。 このスライドスイッチはマイクロミニチュアボディプロファイルを備え、SPDT、DPDT又は4PDTのコンタクト構成が用意されています。また、ストレート又はライトアングル基板実装端子を供えたスライドスイッチやはんだタグ端子を備えたパネル取り付けタイプなどのオプションも用意されています。. 基板実装タイプやパネル取り付けタイプ(品番< 664-5659') 664-5659/と< 664-5656') 664-5656/ははんだタグ端子を備えており、パネル取り付けに最適) 最小定格: 10 mA @ 5 V dc 電気的寿命: 5,000回 絶縁耐性: 100 Ω以上(品番< 664-5656') 664-5656/及び< 664-5665') 664-5665/の絶縁耐性は300 MΩ以上) 絶縁耐性:500 V ac(1分間)RoHS指令(10物質対応)対応