カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(13)
- ジェイカムアグリ(10)
- Festo(9)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- SMC(2)
- エスコ(2)
- アサヒフードアンドヘルスケア(2)
- アズワン(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- 京セラ(1)
- 日清食品(1)
- KSフィルター(1)
- マグネスケール(1)
- brembo(1)
- コカ・コーラ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mg16b」の検索結果
特価

DCギアモータ 日本電産コパル電子 MG16Bシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様出力スピード = 40 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 180 mNm軸径 = 3mm幅 = 16 (Dia.)mm深さ = 51mm寸法 = 16 (直径) x 51 mm許容電流値 = 250 mAシャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ 日本電産コパル電子 100 rpm 1/120 MG16Bシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から翌々日出荷仕様出力スピード = 100 rpm電源電圧 = 6 V dc最大出力トルク = 90 mNm軸径 = 3mm幅 = 16 (Dia.)mm深さ = 48mm寸法 = 16 (直径) x 48 mm許容電流値 = 400 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子MG16Bシリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用のギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子MG16BシリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応