カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
- brembo(1)
- ELPA(2)
- KITACO(4)
- OSRAM(オスラム)(7)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- アズワン(1)
- ケイシーズ(1)
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(1)
- フィリップス(2)
- マルツエレック(1)
- ミツビシ(4)
- 岩崎電気(2)
- 東京メタル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mr16 12v」の検索結果

日本電産コパル電子 ロータリスイッチ,6極, パネルマウント
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DP●コンタクト定格電流:150 mA @ 125 V ac●スイッチの位置の数:6●コンタクトの数:2●定格電圧:125V ac●深さ:16mm●幅:16mm●装着タイプ:パネルマウント●動作温度 Min:-20℃●超小形ロータリスイッチ MR(1-12type)シリーズ. MR10接点タイプの外形寸法で、12接点を実現した高密度タイプ 接触部には、接触の安定性、高信頼性が得られるワンピング機構を採用 端子は、カシメ方式採用。エポキシシールを施しフラックスの侵入を防止 端子は、銀メッキ接点RoHS指令(10物質対応)対応