カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
- モノタロウ(8)
- エスコ(33)
- 福助工業(32)
- 大阪魂(23)
- ヒットマンルアーズ(17)
- HEIKO(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- cotta(7)
- 秋山製作所(6)
- ツガミ(4)
- 大黒工業(4)
- ファイコン(4)
- 信越工業(3)
- マルエム[理化学・容器](3)
- タイヨーマーク(中川製袋化工)(3)
- RS PRO(3)
- コクゴ(2)
- ダイヘン(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「no6 袋」の検索結果

日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, DPDT-NO / NC
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥899税込¥9891袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT-NO / NCコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっき装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CASシリーズ. 表面実装・自動搭載対応のジャンパ スイッチ 実装高2.5mm 小型省スペース テープ シール タイプ 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性RoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 6 V dc
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥919税込¥1,0111袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT-NO / NC装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 100mΩ最小動作温度 = -40℃Jumper Switch CJS Series. Alignment marker allows easy identification of slider position Gold plated SPCO contacts - centre-off types also available (neutral detent) Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, DPDT-NO / NC
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥2,198税込¥2,4181袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT-NO / NCコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっき装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CASシリーズ. 表面実装・自動搭載対応のジャンパ スイッチ 実装高2.5mm 小型省スペース テープ シール タイプ 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性RoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, SPDT-NO / NC
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,498税込¥1,6481袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT-NO / NCコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっき装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CASシリーズ. 表面実装・自動搭載対応のジャンパ スイッチ 実装高2.5mm 小型省スペース テープ シール タイプ 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性RoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 6 V dc
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥919税込¥1,0111袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT-NO / NC装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcターミナルタイプ = 表面実装アクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 100mΩ動作温度範囲 = -40 → +85℃ジャンパスイッチ CJSシリーズ. カバーへのラインマーキングによりスライダ設定が容易 OFFポジション(中立)付もラインナップ 鉛フリー対応RoHS指令(10物質対応)対応