カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(3)
  • ニデックコンポーネンツ(3)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • ホダカ(2)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • 山本電機製作所(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • ダイマツ(1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg-100b-102r」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディマノメーター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ハンディマノメーター

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    41,980税込46,178
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    スリムで軽い、携帯タイプの圧力センサです。ワンハンド・ワンタッチで操作でき、連成圧に対応しています。 マイコン回路搭載でゼロ調整もワンタッチで行えます。
    付属品ハーフユニオン(外径Φ6チューブ用)1個、バーブ継手(内径Φ4チューブ用)1個、単4形乾電池2個、ストラップ寸法(mm)55×16.9×110質量(g)約100電源単4形乾電池、DC1.5V×2、電池寿命約1000時間以上表示約4回/秒(表示回数)出力電圧(V)0~±1(表示値に比例)分解能1digit保存温度(℃)-20~70別売付属品PG-100N用ソフトケース指示方式ゲージ圧(連成圧)表示桁数3.5付加機能オートパワーオフ、表示ホールド、電池交換表示(LOBAT)、ゼロリセット圧力ポートM5メネジ動作温度(℃)0~50適応非腐食性気体表示素子LCD出力抵抗Approx.10kΩ動作湿度(%RH)15~85(結露ないこと)応答精度Approx.10ms外部機器への供給電源5±0.5VDC 5mA maximum
  • ハンディマノメータ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ハンディマノメータ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    新たに液圧対応タイプがラインアップ。高い安定性を実現。感圧素子に半導体チップを使用。電子回路技術による温度補償。低消費電力設計により長寿命。市販の単4形乾電池2本で1000時間以上使用 できます。オートパワーオフ機能 (時間切替え可能)。ワンハンド、ワンタッチ操作の使いやすいパネルレイアウト。見やすい大型ディスプレイ。ホールド機能付きのデジタル表示で読み取り誤差がありません。
    仕様破壊圧力(kPa abs):300電源(V)単4形乾電池(DC1.5V×2/ 電池寿命1000時間以上)表示桁数3.5定格圧力範囲(kPa)00.0~100.0最大圧力(kPa)200
  • ハンディマノメータ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ハンディマノメータ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    高い安定性を実現。感圧素子に半導体チップを使用。電子回路技術による温度補償。低消費電力設計により長寿命。市販の単4形乾電池2本で1000時間以上使用できます。オートパワーオフ機能 (時間切替え可能)。ワンハンド、ワンタッチ操作の使いやすいパネルレイアウト。見やすい大型ディスプレイ。ホールド機能付きのデジタル表示で読み取り誤差がありません。
    電源(V)単4形乾電池(DC1.5V×2/ 電池寿命1000時間以上)表示桁数3.5
圧力・流量測定カテゴリ