カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
  • VISHAY(105)
  • 黒田精工(56)
  • 京セラ(33)
  • CKD(18)
  • マリンテック(8)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(8)
  • ニューマシン(4)
  • TRUSCO(3)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
  • マルエム(自動車用品)(3)
  • アルテコ(ALTECO)(2)
  • スリーエッチ(2)
  • PRIME STAR(プライム・スター)(2)
  • イマダ(1)
  • 岡崎精工(1)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • 信越化学工業(1)
  • タニタ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pr-250」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 2.5A (動作電流:5A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 2.5A (動作電流:5A)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
649税込714
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)2.5リード線動作温度(℃)(最小)-40サイズ(mm)12×3×18.3RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.07動作時間(s)10.3動作電流(A)5電力損失(W)1.2最小抵抗(Ω)0.025
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 2.5A (動作電流:5A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 2.5A (動作電流:5A)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
649税込714
1袋(5個)
欠品中
種類基板用ヒューズ定格電圧(V)30定格電流(A)40リード線サイズ(mm)12×3×18.3取付方式表面実装仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ動作電流(A)5動作時間(s)10.3保持電流(A)2.5最小抵抗(Ω)0.025最大抵抗(Ω)0.07電力損失(W)1.2ワイヤーピッチ(mm)5.1ワイヤー長(mm)7.6動作温度(℃)(最大)85RoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)カテゴリ