ロッカースイッチ SLE10シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)5日以内出荷から11日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~+85定格最大:AC125V 10A・AC250V 5A(抵抗負荷)、最小:AC/DC5V 10mA(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子-端子間)(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命10000回耐電圧(V)AC1500 1分間(端子-端子間)作動力2.45~12.7N