カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sle210k2-9」の検索結果

ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4件のレビュー)¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷から5日以内出荷海外規格認定品です。C-US UL、VDE、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造 突入電流100Aタイプです。 RoHS対応品使用温度範囲(℃)-25~85規格UL、SEMKOシリーズSLE210K定格電圧(V)AC125/250端子形状タブTAB#187(t=0.8)定格電流(A)10フレーム色黒文字色白絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)電流容量(A)10保存温度範囲(℃)-40~85遮断電流(A)10定格抵抗負荷電流(A)(力率1)AC125/250V:10定格誘導負荷電流(A)突入(力率0.6):(AC125/250V)100/60、遮断(力率0.9):(AC125/250V)10/10スイッチ特性ON-OFFパネル取付方式スナップインRoHS指令(10物質対応)対応回路構成2PST耐電圧(V/min)AC1500作動力3.92~12.7N最大接触抵抗(mΩ)20電気的寿命(万回)突入電流100A:0.5、60A:1投数単投