カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
- コクヨ(1)
- パナソニックコネクト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「sle6a」の検索結果

ロッカースイッチ SLE6シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥2,398~税込¥2,638~1セット(10個)当日出荷から11日以内出荷小型ロッカースイッチ。 1. 海外規格認定品です。C-US UL 、CSA 、VDE、SEMKO 2. パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 3. コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 4. 機器の電源用として最適です。 5. 防塵構造 6. 遮断距離3mm以上使用温度範囲(℃)-25~+85定格(最大)AC125V 6A・AC250V 4A (最小)AC/DC5V 10mA耐電圧AC1500V 1分間 (端子-端子間)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (端子-端子間)(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下 (DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命10,000回作動力2.45~12.7N
ロッカースイッチ SLE6シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,298~税込¥1,428~1セット(5個)当日出荷から11日以内出荷海外規格認定品です。C-US UL、CSA、VDE、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造。 遮断距離3mm以上。使用温度範囲(℃)-25~+85定格最大:AC125 6A・AC250V 4A(抵抗負荷)、最小:AC/DC5V 10mA(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子-端子間)(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85電気的寿命10000回耐電圧(V)AC1500 1分間(端子-端子間)作動力2.45~12.7N
ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) 黒
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷使用温度範囲(℃)-25~85規格UL、CSA、VDE、SEMKO規格認証品シリーズSLE6定格電圧(V)(最大)AC125/250、(最小)AC/DC5端子形状タブ#187 TAB(t=0.8)定格電流(A)(最大)6/4(最小)0.01絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(端子-端子間)(DC500V)電流容量(A)6保存温度範囲(℃)-40~85スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(端子-端子間)作動力2.45~12.7N最大接触抵抗(mΩ)20電気的寿命(万回)1操作部表示:・- ブランク
ロッカースイッチ SLE6シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(10個)当日出荷から32日以内出荷海外規格認定品です。C-US UL、CSA、VDE、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造 遮断距離3mm以上 RoHS対応品仕様作動力:2.45~12.7N色(フレーム・ロッカー)黒、(表示)白使用温度範囲(℃)-25~+85定格最大:AC125V 6A・AC250V 4A(抵抗負荷)、最小:AC/DC5V 10mA(抵抗負荷)耐電圧AC1500V 1分間(端子-端子間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子-端子間)(DC500V)寿命(電気的)10000回接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85
ロッカースイッチ SLE10シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,498税込¥1,6481セット(5個)5日以内出荷から11日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+85定格最大:AC125V 10A・AC250V 5A(抵抗負荷)、最小:AC/DC5V 10mA(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子-端子間)(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命10000回耐電圧(V)AC1500 1分間(端子-端子間)作動力2.45~12.7N