カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
  • オジデン(大阪自動電機)(5)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3)
  • 国際電業(2)
  • エレコム(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp110ac」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 押しボタンスイッチ  8Yシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ 8Yシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    8Yムスタングプッシュスイッチは、超小形の本体に大きな操作部を備えたスイッチです。 パネルバランス上、大きな操作部が必要でセットの内部スペースに制限がある場合に最適です。
    種類非照光式ボタン形状端子形状はんだ端子ボタン色白・赤・黒・グレー取付穴径(Φmm)12.5/12.3(ロッキングリングを使用しない場合)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタンスイッチ 8Yシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ 8Yシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1パック(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    8Yムスタングプッシュスイッチは、超小形の本体に大きな操作部を備えたスイッチです。パネルバランス上、大きな操作部が必要でセットの内部スペースに制限がある場合に最適です。 RoHS対応品
    付属品ロックナット、ロックワッシャ、ロッキングリング極数単極双投定格AC125V・6A/250V・3A端子形状はんだ端子表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタンスイッチ APシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ APシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    489税込538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    微小電流用。接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチ(2.54mm)サイズ。
    タイプ非洗浄プッシュ種類非照光式使用温度範囲(℃)-20~+85定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μAボタン形状ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC250V)取付穴径(Φmm)2.5接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて30000回耐電圧(V)AC500 1分間
  • 押しボタンスイッチ APシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ APシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    499税込549
    1個
    7日以内出荷から92日以内出荷
    微小電流用。接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチ(2.54mm)サイズ。
    タイプ非洗浄プッシュ種類非照光式極数単極使用温度範囲(℃)-20~+85定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μAボタン形状端子形状PC端子ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85操作部形状スクエアRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて30000回耐電圧(V)AC500 1分間
  • 押しボタンスイッチ 8Nシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ 8Nシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    8Nスタンダードプッシュスイッチは、「8」シリーズ押ボタンスイッチの基本形です。 ボタンはΦ10です。 RoHS対応品
    付属品ボタンキャップ、ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個材質(カラーボタン)ポリアミド樹脂定格AC125V・6A/250V・3A端子形状はんだ端子表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理寸法B(mm)8寸法A(Φmm)10機能動作ON-(ON)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタンスイッチ 8Pシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ 8Pシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1パック(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    8Pウォータープルーフプッシュスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、「O」リングを組み込むことによりパネル面からの水滴、塵埃の侵入を防止できる構造です。(IP64相当)パネルシールの必要上ロッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに「D」カットを施してあります。なおパネルにΦ6.5の丸孔をあけてスイッチを取り付けても防滴、防塵性能には何ら影響はありません。 RoHS対応品 パネル防水
    付属品ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、Oリング×1個定格AC125V・6A/250V・3A端子形状はんだ端子表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ)亜鉛メッキ三価クロメート処理、(Oリング)ニトリルゴム(黒)寸法B(mm)8寸法A(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダード押しボタンスイッチ 8Nシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スタンダード押しボタンスイッチ 8Nシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    8Nスタンダードプッシュスイッチは、「8」シリーズ押ボタンスイッチの基本形です。 ボタンはΦ10です。 RoHS対応品
    付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個種類非照光式定格AC125V・6A/250V・3Aボタン形状ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理寸法B(mm)8取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合)寸法A(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
v91110101特集