カテゴリ
- 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- IDEC(和泉電気)(7)
- CKD(7)
- レイ・アウト(5)
- StarTech.com(4)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- KIJIMA(キジマ)(3)
- KSフィルター(3)
- プリンストン(2)
- NTB(2)
- Grondement(グロンドマン)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(2)
- ELPA(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- オーム電機(1)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- キングジム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)

半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.25W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,898税込¥2,0881袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィングRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.25W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,898税込¥2,0881袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 20kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィングRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.25W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,898税込¥2,0881袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 50kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%最大動作温度 = +125℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィングRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.25W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,598税込¥1,7581袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%最小動作温度 = -55℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィングRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200kΩ, 0.25W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,598税込¥1,7581袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 200kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィングRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 100kΩ, 0.25W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 100kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィングRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.25W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥889税込¥9781袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィングRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.25W, 上面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,598税込¥1,7581袋(5個)欠品中仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25Wシリーズ = ST4方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 5mm奥行き = 2.3mm高さ = 4.5mm寸法 = 5 x 2.3 x 4.5mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃Copal ST-4シリーズ. ST-4シリーズの業務用Copalサーメットトリマ製品です。 主な特長は、密閉構造とフロー又はリフローはんだ付けの両方に対応する機能です。. フロー / リフローはんだ付け シール構造 自動取り付けに対応RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.25W, 上面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,398税込¥1,5381袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 50kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25Wシリーズ = ST4方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 5mm奥行き = 2.3mm高さ = 4.5mm寸法 = 5 x 2.3 x 4.5mm許容差 = ±20%最大定格電圧 = 112 VCopal ST-4シリーズ. ST-4シリーズの業務用Copalサーメットトリマ製品です。 主な特長は、密閉構造とフロー又はリフローはんだ付けの両方に対応する機能です。. フロー / リフローはんだ付け シール構造 自動取り付けに対応RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.25W, 上面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,498税込¥1,6481袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 20kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25Wシリーズ = ST4方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 5mm奥行き = 2.3mm高さ = 4.5mm寸法 = 5 x 2.3 x 4.5mm許容差 = ±20%最小動作温度 = -55℃Copal ST-4シリーズ. ST-4シリーズの業務用Copalサーメットトリマ製品です。 主な特長は、密閉構造とフロー又はリフローはんだ付けの両方に対応する機能です。. フロー / リフローはんだ付け シール構造 自動取り付けに対応RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型 マイナスロータ 上面調整 J-リード 20KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥149税込¥1641個3日以内出荷バリエーションが豊富(7 タイプ) はんだフロー/リフローによる、はんだ付け可能 回転止め構造により、端子間のオープン防止 自動調整対応のプラスロータRoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型 マイナスロータ 上面調整 ガル・ウィング 500KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥149税込¥1641個3日以内出荷バリエーションが豊富(7 タイプ) はんだフロー/リフローによる、はんだ付け可能 回転止め構造により、端子間のオープン防止 自動調整対応のプラスロータRoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型 マイナスロータ 上面調整 ガル・ウィング 1KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥149税込¥1641個3日以内出荷バリエーションが豊富(7 タイプ) はんだフロー/リフローによる、はんだ付け可能 回転止め構造により、端子間のオープン防止 自動調整対応のプラスロータRoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型 マイナスロータ 上面調整 ガル・ウィング 100KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥149税込¥1641個3日以内出荷バリエーションが豊富(7 タイプ) はんだフロー/リフローによる、はんだ付け可能 回転止め構造により、端子間のオープン防止 自動調整対応のプラスロータRoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型 マイナスロータ 上面調整 ガル・ウィング 20KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥149税込¥1641個3日以内出荷バリエーションが豊富(7 タイプ) はんだフロー/リフローによる、はんだ付け可能 回転止め構造により、端子間のオープン防止 自動調整対応のプラスロータRoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型 マイナスロータ 上面調整 ガル・ウィング 5KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥149税込¥1641個3日以内出荷バリエーションが豊富(7 タイプ) はんだフロー/リフローによる、はんだ付け可能 回転止め構造により、端子間のオープン防止 自動調整対応のプラスロータRoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型 マイナスロータ 上面調整 ガル・ウィング 50KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥149税込¥1641個3日以内出荷バリエーションが豊富(7 タイプ) はんだフロー/リフローによる、はんだ付け可能 回転止め構造により、端子間のオープン防止 自動調整対応のプラスロータRoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型 マイナスロータ 上面調整 J-リード 5KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥149税込¥1641個3日以内出荷バリエーションが豊富(7 タイプ) 自動搭載対応が可能(テーピング) はんだフロー/リフローによる、はんだ付け可能 回転止め構造により、端子間のオープン防止 自動調整対応のプラスロータRoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型 マイナスロータ 上面調整 J-リード 50KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥149税込¥1641個3日以内出荷バリエーションが豊富(7 タイプ) 自動搭載対応が可能(テーピング) はんだフロー/リフローによる、はんだ付け可能 回転止め構造により、端子間のオープン防止 自動調整対応のプラスロータRoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型 マイナスロータ 上面調整 ガル・ウィング 200KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥149税込¥1641個3日以内出荷バリエーションが豊富(7 タイプ) はんだフロー/リフローによる、はんだ付け可能 回転止め構造により、端子間のオープン防止 自動調整対応のプラスロータRoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型 マイナスロータ 上面調整 J-リード 10KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥149税込¥1641個3日以内出荷バリエーションが豊富(7 タイプ) はんだフロー/リフローによる、はんだ付け可能 回転止め構造により、端子間のオープン防止 自動調整対応のプラスロータRoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型 マイナスロータ 上面調整 ガル・ウィング 10KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥149税込¥1641個3日以内出荷バリエーションが豊富(7 タイプ) はんだフロー/リフローによる、はんだ付け可能 回転止め構造により、端子間のオープン防止 自動調整対応のプラスロータRoHS指令(10物質対応)対応