カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
- サンミューロン(8)
- IDEC(和泉電気)(4)
- omron(オムロン)(3)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- YEC(1)
- トヨタ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sunmulon fhm」の検索結果
特価

照光式スイッチ LPシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷短胴構造。胴長10ミリの短胴構造により機器の省スペース化を実現しました。 明るく均一な照光面。照光部には高輝度LEDを使用し、明るく均一な照光面が得られます。 取付方式は2種類。取付方式はプリント基板実装方式とパネルにスナップイン方式の2種類が選択できます。 スイッチ部にスナップアクション機構。スイッチ部にはスナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが得られます。 UL. CSA認定品。全品種UL, CSA認定品です。(但し、表示灯は除く。)ストローク(mm)(フルストローク)2.3、(ロックストローク)1.5種類照光式使用温度範囲(℃)-15~+60フランジフランジ付ボタン形状角端子形状はんだ端子動作方式モメンタリプレート(スイッチ)12×12絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)保存温度範囲(℃)-25~+70バウンシング10ms以下耐電圧(V)AC1500 1分間