カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
- PILZ(8)
- KSフィルター(3)
- RS PRO(3)
- Jackery(ジャクリ)(2)
- RENOGY JAPAN(2)
- Phottix(フォティックス)(2)
- HydraForce(2)
- EARTH MAN(1)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- サンテック(1)
- 富士通(1)
- リオン(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- 日本アンテナ(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- 大和バルブ(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「v98dc」の検索結果

DCギアモータ 日本電産コパル電子 140 rpm 1/30 HG37シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様出力スピード = 140 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 98 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 77.7mm寸法 = 39 (直径) x 77.7 mm許容電流値 = 140 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応