カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
- SMC(479)
- MAZDA(マツダ)(8)
- OHNO(大野ゴム工業)(6)
- 日野自動車(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- イトーキ(4)
- スズキ(3)
- 日研工作所(3)
- KSフィルター(3)
- エスコ(2)
- omron(オムロン)(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- トスカバノック(2)
- Aron(アロン化成)(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- UDトラックス(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「z-215」の検索結果
特価

トグルスイッチ ETシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。 ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V)AC1500 1分間
スライドスイッチ ESシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 100mA)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命20000回耐電圧(V)AC1500 1分間
トグルスイッチ ETシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1パック(5個)当日出荷から11日以内出荷ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。 RoHS対応品付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個耐電圧AC1500V 1分間表面処理(ロックナット×1個)ニッケルメッキ、(ロックナット×1個・ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)取付ネジ径M12×1RoHS指令(10物質対応)対応