カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- KEIBA
- ELPA(5)
- 星和電機(SEIWA)(5)
- エクセル貿易(3)
- ハタヤリミテッド(2)
- 三菱電機(1)
- 東洋バルヴ(1)
「udn2」の検索結果

ハンディープロテクターモールカッター
KEIBA¥17,980税込¥19,7781個当日出荷樹脂製配線用モールの切断専用工具です。直角、45度切断用です。 ワンタッチ機構により、片手操作で開口できます。安全ストッパーにより解除しない限り、刃は開きません。 簡単に交換できる替刃式。 本体アルミ合金製の軽量タイプ。全長(mm)317適合・直角切断(幅70mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_3~7相当品[マサル] ガードマン・ガードマンⅡ 1号~4号相当品[セイワ] UDプロテクター UDN0~2相当品[光モール] 配線カバー床用なめらか・直角切断(幅100mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_10相当品[マサル] ガードマン 5号相当品以下[マサル] ガードマンⅡ 6号相当品以下[セイワ] UDプロテクター UD3相当品以下[光モール] 配線カバー床用なめらか・45度切断(幅70mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_3~7相当品[マサル] ガードマン・ガードマンⅡ 1号~4号相当品[セイワ] UDプロテクター UDN0~2相当品[光モール] 配線カバー床用なめらか材質アルミ合金質量(g)670寸法A(mm)317切断能力100mmまで寸法D(mm)18寸法B(mm)104寸法C(mm)51