カテゴリ
- 制御機器(19)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- マルヤス電業
- モノタロウ(11)
- エスコ(87)
- SIEMENS(71)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(59)
- RS PRO(34)
- IDEC(和泉電気)(30)
- 岡崎精工(25)
- リスパック(21)
- STAHLWILLE(スタビレー)(21)
- HIT(ヒット)(17)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17)
- 東洋シャフト(16)
- シュナイダーエレクトリック(14)
- KTC(13)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- SKF(日本エスケイエフ)(10)
- スーパーツール(10)
- NAC(長堀工業)(9)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「22角」の検索結果
特価

22Φパイロット 角ワイド形 トランス式 メタル色枠
マルヤス電業¥959~税込¥1,055~1個6日以内出荷から10日以内出荷種別トランス付形状角保護構造IP40防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
22Φパイロット 角ワイド形 トランス式 黒枠
マルヤス電業¥959~税込¥1,055~1個10日以内出荷種別トランス付形状角保護構造IP40防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
22Φパイロット 角ワイド形 全電圧 黒枠
マルヤス電業¥649~税込¥714~1個10日以内出荷種別全電圧式形状角保護構造IP40防油形定格電圧(V)AC/DC24定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
22Φパイロット 角ワイド形 全電圧 メタル色枠
マルヤス電業¥649~税込¥714~1個10日以内出荷種別全電圧式形状角保護構造IP40防油形定格電圧(V)AC/DC24定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
Φ22トランス付長角ワイド形パイロットライト 角 黒色枠 LED A22ILTQWBシリーズ
マルヤス電業¥1,998税込¥2,1981個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22トランス付長角ワイド形パイロットライト 角 メタル色枠
マルヤス電業¥1,998税込¥2,1981個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:長角ワイド形●枠色:長角メタル色枠●定格使用電圧(V):AC200~220V●照光部色:橙●光源種別:LED●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4673-86
Φ22トランス付角形パイロットライト 角 黒色枠 A22ILTSBシリーズ
マルヤス電業¥2,498税込¥2,7481個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:角形●枠色:角黒枠●定格使用電圧(V):AC100~110V●照光部色:純白●光源種別:LED●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4672-92
Φ22抵抗器付角形パイロットライト 角 黒色枠 LED A22ILDSBシリーズ
マルヤス電業¥2,298~税込¥2,528~1個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 長角ワイド形 LED A22シリーズ
マルヤス電業¥1,498税込¥1,6481個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22全電圧式丸形パイロットライト 樹脂リング 長角ワイド形 白 LED
マルヤス電業¥1,298税込¥1,4281個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:長角ワイド形●枠色:長角黒色枠●定格使用電圧(V):AC/DC12V●照光部色:白●光源種別:LED●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP40アズワン品番67-6932-13
Φ22全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 長角ワイド形 白 白熱球
マルヤス電業¥798税込¥8781個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:長角ワイド形●枠色:長角黒色枠●定格使用電圧(V):AC/DC30V●照光部色:白●光源種別:白熱球●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP40アズワン品番67-4677-82
Φ25全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 角ワイド形 橙 LED A25ILASW12シリーズ
マルヤス電業¥1,498税込¥1,6481個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:角ワイド形●枠色:角メタル色枠●定格使用電圧(V):AC/DC12V●照光部色:橙●光源種別:LED●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP40
Φ22全電圧式丸形パイロットライト 金属リング LED A22ILASWB12シリーズ
マルヤス電業¥1,498税込¥1,6481個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 角形 LED A22ILASシリーズ
マルヤス電業¥1,398税込¥1,5381個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 角形 白熱球 A22ILASシリーズ
マルヤス電業¥659~税込¥725~1個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 長角形 LED A22ILAQBシリーズ
マルヤス電業¥1,398税込¥1,5381個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 長角形 白熱球 A22ILAQシリーズ
マルヤス電業¥659税込¥7251個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。