カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • マルヤス電業
  • TAKEGAWA(武川)(20)
  • SMC(11)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7)
  • 渡辺電機工業(7)
  • コクヨ(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • 岩崎電気(4)
  • CKD(4)
  • RYOBI(リョービ)(4)
  • Mate(4)
  • エスコ(3)
  • MSTコーポレーション(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • KSフィルター(3)
  • エアージェイ(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22pd」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ22中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A22PD01シリーズ マルヤス電業

    Φ22中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A22PD01シリーズ

    マルヤス電業
    869税込956
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • Φ22中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A22PD10シリーズ マルヤス電業

    Φ22中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A22PD10シリーズ

    マルヤス電業
    869税込956
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • 22Φ 中きのこ形スイッチ マルヤス電業

    22Φ 中きのこ形スイッチ

    マルヤス電業
    689税込758
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    形状中きのこ形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状キノコ(中きのこ形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
  • 22Φ 中きのこ形スイッチ 樹脂リング マルヤス電業

    22Φ 中きのこ形スイッチ 樹脂リング

    マルヤス電業
    689税込758
    1個
    10日以内出荷
    形状中きのこ形(樹脂リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状キノコ(中きのこ形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)樹脂耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
  • Φ22中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2b 赤 マルヤス電業

    Φ22中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2b 赤

    マルヤス電業
    1,198税込1,318
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:中きのこ形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:2b●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65アズワン品番67-4680-64
  • Φ22中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a 緑 マルヤス電業

    Φ22中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a 緑

    マルヤス電業
    1,198税込1,318
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:中きのこ形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:2a●ボタン部色:緑●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65アズワン品番67-4680-72
  • Φ22大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a A22PDG20シリーズ マルヤス電業

    Φ22大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a A22PDG20シリーズ

    マルヤス電業
    1,898税込2,088
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • Φ22大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b A22PDGシリーズ マルヤス電業

    Φ22大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b A22PDGシリーズ

    マルヤス電業
    1,898税込2,088
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:大ガード形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:1a1b●ボタン部色:緑●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65アズワン品番67-4680-54
  • Φ22中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 2a A22PDEシリーズ マルヤス電業

    Φ22中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 2a A22PDEシリーズ

    マルヤス電業
    1,198税込1,318
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:中きのこ形●リング材質:樹脂●動作:モメンタリ●接点構成:2a●ボタン部色:緑●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65アズワン品番67-4680-80
  • Φ22大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b 赤 マルヤス電業

    Φ22大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b 赤

    マルヤス電業
    1,498税込1,648
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:大ガード形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:1b●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65アズワン品番67-4680-50
  • Φ22大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A22PDGシリーズ マルヤス電業

    Φ22大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A22PDGシリーズ

    マルヤス電業
    1,498税込1,648
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • Φ22中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 1a1b A22PDEシリーズ マルヤス電業

    Φ22中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 1a1b A22PDEシリーズ

    マルヤス電業
    1,898税込2,088
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:中きのこ形●リング材質:樹脂●動作:オルタネイト●接点構成:1a1b●ボタン部色:緑●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65アズワン品番67-4680-82
  • Φ22大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 1a 黒 マルヤス電業

    Φ22大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 1a 黒

    マルヤス電業
    1,498税込1,648
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:大ガード形●リング材質:樹脂●動作:モメンタリ●接点構成:1a●ボタン部色:黒●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65アズワン品番67-6932-68
  • Φ22大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング A22PDGHシリーズ マルヤス電業

    Φ22大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング A22PDGHシリーズ

    マルヤス電業
    2,198税込2,418
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • Φ30中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b A30PD22シリーズ マルヤス電業

    Φ30中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b A30PD22シリーズ

    マルヤス電業
    1,898税込2,088
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • 30Φ 中きのこ形スイッチ マルヤス電業

    30Φ 中きのこ形スイッチ

    マルヤス電業(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状中きのこ形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状キノコ(中きのこ形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
  • 25Φ 中きのこ形スイッチ マルヤス電業

    25Φ 中きのこ形スイッチ

    マルヤス電業
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    形状中きのこ形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状キノコ(中きのこ形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200