カテゴリ

  • 制御機器(223)
    • 丸形パイロットランプ(12)
    • 角形パイロットランプ(10)
    • 小型表示灯(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(30)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • マルヤス電業
  • モノタロウ(22)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(189)
  • DELTA(デルタ)(14)
  • MAD MAX(マッドマックス)(41)
  • エスコ(51)
  • 槌屋ヤック(38)
  • 坂詰製作所(7)
  • カシムラ(79)
  • KOITO(小糸製作所)(84)
  • エレキット(2)
  • ケリー電気産業(20)
  • RS PRO(416)
  • IDEC(和泉電気)(319)
  • omron(オムロン)(242)
  • シュナイダーエレクトリック(228)
  • マリンテック(226)
  • SIEMENS(157)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(145)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(140)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v led」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
223件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型表示灯 マルヤス電業小型表示灯マルヤス電業(6件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
耐熱温度(℃)60
25Φパイロット 角形 全電圧 マルヤス電業25Φパイロット 角形 全電圧マルヤス電業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から10日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24形状取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP40防油形
30Φ 照光セレクタ 2ノッチ マルヤス電業30Φ 照光セレクタ 2ノッチマルヤス電業
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)ノッチ数2形状つまみ形2ノッチ(金属リング)保護構造IP65防油形動作方式2ノッチ手動復帰温度上昇40K以下光源LED球(ハイブライトエコノミー)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
大型表示灯 30Φ 拡散形 マルヤス電業大型表示灯 30Φ 拡散形マルヤス電業(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24形状弾頭形外径(Φmm)80光源LED仕様IP65RoHS指令(10物質対応)対応
大型表示灯 30Φ 円盤形 マルヤス電業大型表示灯 30Φ 円盤形マルヤス電業
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24形状弾頭形外径(Φmm)80光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応
25Φパイロット 丸形 全電圧 マルヤス電業25Φパイロット 丸形 全電圧マルヤス電業
989税込1,088
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
30Φパイロット 丸形 全電圧 マルヤス電業30Φパイロット 丸形 全電圧マルヤス電業
1,098税込1,208
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
25Φ 照光スイッチ 全電圧 突形 マルヤス電業25Φ 照光スイッチ 全電圧 突形マルヤス電業
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別全電圧式形状突形(金属リング)種類照光式電圧(V)AC/DC24保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100、(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2000
停電補償機能付きスイッチング電源 マルヤス電業停電補償機能付きスイッチング電源マルヤス電業
109,800税込120,780
1台
9日以内出荷
商用電源(AC)停電時に出力(DC)をバックアップする機能を持ったスイッチング電源です。
形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC85~264定格出力電流(A)1.25起動形式AC入力が無くてもバッテリーから起動保存温度(℃)(環境)'-20~50冷却方式自然空冷機能アラーム信号(停電検出):AC入力受電時 L、AC入力停電時 H、オープンコレクタ(Vceo50V)、引き込み電流 20mAmax、停電時検出時間 約10msバッテリーニッケルカドミウムバッテリー、品番/MUB-12016S絶縁抵抗(MΩ)1次-2次間、1次-FG間、2次-FG間、DC500Vにて100以上バッテリー電圧(V)12使用環境温度(℃)0~40定格出力電力(W)30(Max)保護機能(過電圧)DC26.4V以上 出力遮断 約60秒後入力再投入で復帰、(過電流)1.32A以上 定電流垂下 自動復帰 定格入力時温度係数(出力)0.03%/℃ 定格入力 定格負荷時入力周波数(Hz)47~65電池残量表示赤色LED点滅にて表示耐衝撃(m/s2)196.1 一定非動作時耐振動(m/s2)19.6 一定非動作時、10-55Hz(掃引1分間)XYZ各方向1時間入力変動(出力)±0.5%以下負荷変動(出力)±1.0%以下定格出力電圧(V)DC24バッテリー容量(mAh)1600リップルノイズ(mVp-p)240充電方式バッテリー:トリクル充電(連続充電)効率(入力)69% TYP 定格入力 定格負荷時停電補償時間20/定格負荷時(DC24V 1.25A)が目安使用環境湿度(%)30~85結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1次-2次、1次-FG間AC1500にて1分間、2次-FG間 AC500にて1分間
25Φパイロット 丸形 抵抗器付 マルヤス電業25Φパイロット 丸形 抵抗器付マルヤス電業
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)光源LED温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別抵抗器付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)24標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
25Φ 照光セレクタ 3ノッチ マルヤス電業25Φ 照光セレクタ 3ノッチマルヤス電業
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)ノッチ数3形状つまみ形3ノッチ(金属リング)保護構造IP65防油形動作方式3ノッチ手動復帰温度上昇40K以下光源LED球(ハイブライトエコノミー)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間
22Φ 照光セレクタ 2ノッチ マルヤス電業22Φ 照光セレクタ 2ノッチマルヤス電業
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)ノッチ数2形状つまみ形2ノッチ(金属リング)保護構造IP65防油形動作方式2ノッチ手動復帰温度上昇40K以下光源LED球(ハイブライトエコノミー)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
30Φ 照光セレクタ 3ノッチ マルヤス電業30Φ 照光セレクタ 3ノッチマルヤス電業
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)ノッチ数3形状つまみ形3ノッチ(金属リング)保護構造IP65防油形動作方式3ノッチ手動復帰温度上昇40K以下光源LED球(ハイブライトエコノミー)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間
22Φ 照光スイッチ 全電圧 金属ガード形 マルヤス電業22Φ 照光スイッチ 全電圧 金属ガード形マルヤス電業
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷
種別全電圧式形状金属ガード(穴アリ)形(金属リング)種類照光式電圧(V)AC/DC24保護構造IP65防油形ボタン形状丸(金属ガード(穴有リ)形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2000
30Φパイロット 長角形 全電圧 マルヤス電業30Φパイロット 長角形 全電圧マルヤス電業
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24形状長角取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP40防油形
22Φパイロット 丸形 全電圧 マルヤス電業22Φパイロット 丸形 全電圧マルヤス電業
989税込1,088
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
30Φパイロット 丸形 抵抗器付 マルヤス電業30Φパイロット 丸形 抵抗器付マルヤス電業
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)光源LED温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別抵抗器付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)24標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
30Φ 照光スイッチ 全電圧 プッシュロック マルヤス電業30Φ 照光スイッチ 全電圧 プッシュロックマルヤス電業
2,198税込2,418
1個
10日以内出荷
種類照光式動作方式プッシュロック/ターンリセット照光色ボタン形状取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)端子形状ねじ端子保護構造IP65防油形形状プッシュロックきのこ形(金属リング)材質(リング)金属耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2000定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間温度上昇40K以下使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)定格使用電流(A)接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6種別全電圧式電圧(V)AC/DC24光源LED球(ハイブライトエコノミー)変圧器二次短絡断線又は発火せずRoHS指令(10物質対応)対応
22Φパイロット 丸形 抵抗器付き マルヤス電業22Φパイロット 丸形 抵抗器付きマルヤス電業
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)光源LED温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別抵抗器付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)24標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
22Φパイロット 丸形 全電圧 樹脂リング マルヤス電業22Φパイロット 丸形 全電圧 樹脂リングマルヤス電業
999税込1,099
1個
10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
Φ25全電圧式丸形パイロットライト 金属リング LED A25ILA24シリーズ マルヤス電業Φ25全電圧式丸形パイロットライト 金属リング LED A25ILA24シリーズマルヤス電業
1,298税込1,428
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 長角形 LED A25ILAQBシリーズ マルヤス電業Φ25全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 長角形 LED A25ILAQBシリーズマルヤス電業
1,398税込1,538
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
小型光電センサ マルヤス電業小型光電センサマルヤス電業
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
小型で狭いスペースに設置可能です。 過電流保護回路、電源逆接続保護回路を内蔵しています。 製品移動ラインの製品検出に。
円柱型長距離DC2線式近接センサ マルヤス電業円柱型長距離DC2線式近接センサマルヤス電業
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
円柱型長距離引き出し型近接センサで、専用IC採用で耐ノイズ性能を強化しています。 生産ライン検出体の有無判別に。
仕様●検出距離(m):0.015●出力形式:ノーマルオープン出力●長さ(mm):62●幅(mm):42●高さ(mm):42●タイプ:シールド●電源電圧:DC12-24V●消費電流:0.6mA●保護等級:IP67(IEC規格)●コード長さ:2m●表示灯:赤色LED動作表示●CE●材質/仕上:ケース/ナット:ニッケルメッキの黄銅 ワッシャー:ニッケルメッキの鉄 検出面:耐熱ABS●原産国:韓国●コード番号:208-0013アズワン品番67-5637-67
小型光電センサ マルヤス電業小型光電センサマルヤス電業
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
小型で狭いスペースに設置可能です。 過電流保護回路、電源逆接続保護回路を内蔵しています。 製品移動ラインの製品検出に。
仕様●検出方式:限定距離反射形●検出距離(m):0.03●出力形式:NPNオープンコレクタ出力●長さ(mm):18●幅(mm):12.4●高さ(mm):32●検出物体:不透明、半透明●電源電圧:DC12-24V●消費電流:35mA以下●保護等級:IP64(IEC規格)●コード長さ:2m●表示灯:赤色LED動作表示●動作モード:ライトオン固定●感度調節固定式●CE●検出方式:限定距離反射形●材質/仕上:ケース:ABS 検出面:アクリル ブラケット:SPCC ボルト:SCM ナット:SCM●原産国:ベトナム●コード番号:207-9965アズワン品番67-5566-64
円柱型DC2線式近接センサ マルヤス電業円柱型DC2線式近接センサマルヤス電業
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
専用IC採用で耐ノイズ性能を強化しています。 DC2線式の円柱型近接センサです。 生産ライン検出体の有無判別に。
25Φパイロット 平形 全電圧 マルヤス電業25Φパイロット 平形 全電圧マルヤス電業
989税込1,088
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
30Φ 照光スイッチ 全電圧 金属ガード形 マルヤス電業30Φ 照光スイッチ 全電圧 金属ガード形マルヤス電業
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
種別全電圧式形状金属ガード(穴アリ)形(金属リング)種類照光式電圧(V)AC/DC24保護構造IP65防油形ボタン形状丸(金属ガード(穴有リ)形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2000
22Φパイロット 平形 全電圧 樹脂リング マルヤス電業22Φパイロット 平形 全電圧 樹脂リングマルヤス電業
989税込1,088
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
25Φ 照光スイッチ 全電圧 プッシュロック マルヤス電業25Φ 照光スイッチ 全電圧 プッシュロックマルヤス電業
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
種類照光式動作方式プッシュロック/ターンリセット照光色ボタン形状取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)端子形状ねじ端子保護構造IP65防油形形状プッシュロックきのこ形耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2000定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間温度上昇40K以下使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)定格使用電流(A)接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6種別全電圧式電圧(V)AC/DC24光源LED球(ハイブライトエコノミー)変圧器二次短絡断線又は発火せずRoHS指令(10物質対応)対応
22Φ 照光セレクタ 2ノッチ 樹脂リング マルヤス電業22Φ 照光セレクタ 2ノッチ 樹脂リングマルヤス電業
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)ノッチ数2形状つまみ形2ノッチ(樹脂リング)保護構造IP65防油形動作方式2ノッチ手動復帰温度上昇40K以下光源LED球(ハイブライトエコノミー)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
22Φ 照光スイッチ 全電圧 突形 マルヤス電業22Φ 照光スイッチ 全電圧 突形マルヤス電業
1,498税込1,648
1個
10日以内出荷
種類照光式ボタン形状丸(突形)取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)端子形状ねじ端子保護構造IP65防油形形状突形(金属リング)材質(リング)金属耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2000定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間温度上昇40K以下使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます)定格使用電流(A)接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6種別全電圧式電圧(V)AC/DC24変圧器二次短絡断線又は発火せず
30Φ 照光スイッチ 全電圧 突形 マルヤス電業30Φ 照光スイッチ 全電圧 突形マルヤス電業
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
種別全電圧式形状突形(金属リング)種類照光式電圧(V)AC/DC24保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます)材質(リング)金属変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2000
22Φ 照光スイッチ 全電圧 突形 樹脂リング マルヤス電業22Φ 照光スイッチ 全電圧 突形 樹脂リングマルヤス電業
1,498税込1,648
1個
10日以内出荷
種別全電圧式形状突形(樹脂リング)種類照光式電圧(V)AC/DC24保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます)材質(リング)樹脂変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2000
22Φパイロット 長角形 全電圧 黒枠 マルヤス電業22Φパイロット 長角形 全電圧 黒枠マルヤス電業
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24形状長角取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP40防油形
22Φパイロット 丸形 抵抗器付き 樹脂リング マルヤス電業22Φパイロット 丸形 抵抗器付き 樹脂リングマルヤス電業
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)光源LED温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別抵抗器付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)24標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
22Φパイロット 平形 全電圧 マルヤス電業22Φパイロット 平形 全電圧マルヤス電業
989税込1,088
1個
10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
22Φ 照光セレクタ 3ノッチ マルヤス電業22Φ 照光セレクタ 3ノッチマルヤス電業
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)ノッチ数3形状つまみ形3ノッチ(金属リング)保護構造IP65防油形動作方式3ノッチ手動復帰温度上昇40K以下光源LED球(ハイブライトエコノミー)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間
22Φ 照光セレクタ 3ノッチ 樹脂リング マルヤス電業22Φ 照光セレクタ 3ノッチ 樹脂リングマルヤス電業
2,098税込2,308
1個
10日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)ノッチ数3種別全電圧式形状つまみ形3ノッチ(樹脂リング)電圧(V)AC/DC24保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/(接点部)AC2500V 1分間、(照光部)AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)動作方式3ノッチ手動復帰温度上昇40K以下光源LED球(ハイブライトエコノミー)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間
22Φ 照光スイッチ 全電圧 プッシュロック マルヤス電業22Φ 照光スイッチ 全電圧 プッシュロックマルヤス電業
2,198税込2,418
1個
10日以内出荷
種別全電圧式形状プッシュロックきのこ形(金属リング)種類照光式電圧(V)AC/DC24保護構造IP65防油形ボタン形状キノコ端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)動作方式プッシュロック/ターンリセット温度上昇40K以下光源LED球(ハイブライトエコノミー)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2000照光色