カテゴリ

  • 制御機器(154)
絞り込み
ブランド
  • マルヤス電業
  • モノタロウ(9)
  • SMC(5,282)
  • コガネイ(1,035)
  • MAZDA(マツダ)(710)
  • エスコ(438)
  • BIGM(丸山製作所)(351)
  • Panasonic(パナソニック)(180)
  • 京セラ(148)
  • RS PRO(105)
  • アズワン(86)
  • New-Era(ニューエラー)(77)
  • CKD(71)
  • フエニックス・コンタクト(69)
  • 東洋バルヴ(67)
  • 日本モレックス(molex)(64)
  • ニッサン(60)
  • ミツビシ(54)
  • 近藤製作所(53)
  • BOURNS(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1-25」の検索結果

154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b A25PF11シリーズ マルヤス電業Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b A25PF11シリーズマルヤス電業
939税込1,033
1個
当日出荷から15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a1b A25PF21シリーズ マルヤス電業Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a1b A25PF21シリーズマルヤス電業
1,298税込1,428
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A25PF01シリーズ マルヤス電業Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A25PF01シリーズマルヤス電業
618税込680
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25平形押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 1b A25PFH01シリーズ マルヤス電業Φ25平形押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 1b A25PFH01シリーズマルヤス電業
1,298税込1,428
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 1b A25PFE01シリーズ マルヤス電業Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 1b A25PFE01シリーズマルヤス電業
618税込680
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A25PD01シリーズ マルヤス電業Φ25中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A25PD01シリーズマルヤス電業
808税込889
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A25PDG01シリーズ マルヤス電業Φ25大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A25PDG01シリーズマルヤス電業
1,498税込1,648
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A25PCM01シリーズ マルヤス電業Φ25全ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A25PCM01シリーズマルヤス電業
808税込889
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A25PF10シリーズ マルヤス電業Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A25PF10シリーズマルヤス電業
618税込680
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 1a A25PDEシリーズ マルヤス電業Φ25中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 1a A25PDEシリーズマルヤス電業
808税込889
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A25PCMシリーズ マルヤス電業Φ25全ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A25PCMシリーズマルヤス電業
808税込889
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25平形押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 1a A25PFH10シリーズ マルヤス電業Φ25平形押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 1a A25PFH10シリーズマルヤス電業
1,298税込1,428
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 1a A25PFE10シリーズ マルヤス電業Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 1a A25PFE10シリーズマルヤス電業
618税込680
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A25PDGシリーズ マルヤス電業Φ25大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A25PDGシリーズマルヤス電業
1,498税込1,648
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:大ガード形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:1a●ボタン部色:緑●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65アズワン品番67-4694-21
Φ25中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A25PD10シリーズ マルヤス電業Φ25中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A25PD10シリーズマルヤス電業
808税込889
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:中きのこ形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:1a●ボタン部色:黄●コンタクトユニットタイプ:JC●保護構造:IP65アズワン品番67-4694-42
Φ25大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b A25PDGシリーズ マルヤス電業Φ25大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b A25PDGシリーズマルヤス電業
1,798税込1,978
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 1a1b A25PFE11シリーズ マルヤス電業Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 1a1b A25PFE11シリーズマルヤス電業
939税込1,033
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25平形押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 1a1b A25PFH11シリーズ マルヤス電業Φ25平形押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 1a1b A25PFH11シリーズマルヤス電業
1,698税込1,868
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b A25PCMシリーズ マルヤス電業Φ25全ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b A25PCMシリーズマルヤス電業
1,098税込1,208
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b A25PD11シリーズ マルヤス電業Φ25中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b A25PD11シリーズマルヤス電業
1,098税込1,208
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25トランス付つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 1a A25FSTシリーズ マルヤス電業Φ25トランス付つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 1a A25FSTシリーズマルヤス電業
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25トランス付つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 1a1b A25FSTシリーズ マルヤス電業Φ25トランス付つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 1a1b A25FSTシリーズマルヤス電業
2,298税込2,528
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 1b A25PDEシリーズ マルヤス電業Φ25中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 1b A25PDEシリーズマルヤス電業
808税込889
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a2b A25PF12シリーズ マルヤス電業Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a2b A25PF12シリーズマルヤス電業
1,298税込1,428
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
25Φ 突形ゴムカバー付きスイッチ マルヤス電業25Φ 突形ゴムカバー付きスイッチマルヤス電業(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状突形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
25Φ 平形スイッチ マルヤス電業25Φ 平形スイッチマルヤス電業
649税込714
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)端子形状ねじ端子保護構造IP65防油形形状平形(金属リング)材質(リング)金属耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200定格絶縁電圧(V)AC/DC600絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間温度上昇40K以下使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1操作力(N)約11(接点構成1a1b)機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回RoHS指令(10物質対応)対応
25Φ プッシュロック形スイッチ マルヤス電業25Φ プッシュロック形スイッチマルヤス電業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン色ボタン形状取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)端子形状ねじ端子保護構造IP65防油形形状プッシュロックきのこ形(金属リング)材質(リング)金属耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200定格絶縁電圧(V)AC/DC600絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間温度上昇40K以下使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1RoHS指令(10物質対応)対応
Φ25トランス付プッシュロックきのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a 白熱球 A25FTMシリーズ マルヤス電業Φ25トランス付プッシュロックきのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a 白熱球 A25FTMシリーズマルヤス電業
2,698税込2,968
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 1a LED HC形 A25FTEシリーズ マルヤス電業Φ25トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 1a LED HC形 A25FTEシリーズマルヤス電業
2,498税込2,748
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 1a LED JC形 A25FTEシリーズ マルヤス電業Φ25トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 1a LED JC形 A25FTEシリーズマルヤス電業
2,498税込2,748
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25トランス付突形照光押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 1a LED JC形 A25FTHシリーズ マルヤス電業Φ25トランス付突形照光押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 1a LED JC形 A25FTHシリーズマルヤス電業
2,998税込3,298
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25トランス付突形照光押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 1a LED HC形 A25FTHシリーズ マルヤス電業Φ25トランス付突形照光押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 1a LED HC形 A25FTHシリーズマルヤス電業
2,998税込3,298
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●定格使用電圧(V):AC200~220V●接点構成:1a●照光部色:白●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4686-15
Φ25トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a LED JC形 A25FTシリーズ マルヤス電業Φ25トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a LED JC形 A25FTシリーズマルヤス電業
2,498税込2,748
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全電圧式プッシュロックきのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a 赤 LED A25FAMシリーズ マルヤス電業Φ25全電圧式プッシュロックきのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a 赤 LED A25FAMシリーズマルヤス電業
2,798税込3,078
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:プッシュロックきのこ形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC/DC24V●接点構成:1a●照光部色:赤●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:JC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4689-15
Φ25全電圧式突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 1a LED JC形 A25FAEシリーズ マルヤス電業Φ25全電圧式突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 1a LED JC形 A25FAEシリーズマルヤス電業
1,798税込1,978
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全電圧式突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 1a LED HC形 A25FAEシリーズ マルヤス電業Φ25全電圧式突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 1a LED HC形 A25FAEシリーズマルヤス電業
1,798税込1,978
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b LED JC形 A25FTシリーズ マルヤス電業Φ25トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b LED JC形 A25FTシリーズマルヤス電業
2,798税込3,078
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全電圧式突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a LED JC形 A25FAシリーズ マルヤス電業Φ25全電圧式突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a LED JC形 A25FAシリーズマルヤス電業
1,798税込1,978
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25トランス付中きのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a LED HC形 A25FTDシリーズ マルヤス電業Φ25トランス付中きのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a LED HC形 A25FTDシリーズマルヤス電業
2,598税込2,858
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全電圧式突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a LED HC形 A25FAシリーズ マルヤス電業Φ25全電圧式突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a LED HC形 A25FAシリーズマルヤス電業
1,798税込1,978
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC/DC30V●接点構成:1a●照光部色:白●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4693-81