カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- マルヤス電業
- BOURNS(16)
- エスコ(14)
- EPCOS(4)
- MICROCHIP(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- カリタ(1)
- AVX(1)
- LITTELFUSE(1)
- VISHAY(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- 冨士電線(東京)(1)
- Sensata / Crydom(1)
- onsemi(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a30pf01」の検索結果
特価

Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A30PF01シリーズ
マルヤス電業¥719税込¥7911個6日以内出荷から15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
30Φ 平形スイッチ
マルヤス電業¥579~税込¥637~1個当日出荷から10日以内出荷形状平形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2b 黒・赤・緑 3色同梱仕様
マルヤス電業¥719税込¥7911個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:2b●ボタン部色:黒・赤・緑 3色同梱仕様●コンタクトユニットタイプ:JC形●保護構造:IP65アズワン品番67-6934-26
Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A30PFシリーズ
マルヤス電業¥719~税込¥791~1個6日以内出荷から15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b A30PF11シリーズ
マルヤス電業¥999税込¥1,0991個6日以内出荷から15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a1b A30PF21シリーズ
マルヤス電業¥1,398税込¥1,5381個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b 赤 A30PF44シリーズ
マルヤス電業¥2,998税込¥3,2981個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a3b A30PF13シリーズ
マルヤス電業¥1,698税込¥1,8681個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a2b A30PF12シリーズ
マルヤス電業¥1,398税込¥1,5381個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。