カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • マルヤス電業
  • マザーツール(8)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • omron(オムロン)(5)
  • 京セラ(5)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5)
  • DNライティング(4)
  • ビデオセンシング(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • aiwa(アイワ)(3)
  • Modes(3)
  • NACHI(不二越)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • GMB(2)
  • アリート(ariete)(2)
  • ZETA(2)
  • StarTech.com(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc 1520」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
22Φパイロット 角ワイド形 全電圧 メタル色枠 マルヤス電業22Φパイロット 角ワイド形 全電圧 メタル色枠マルヤス電業
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP40防油形
22Φパイロット 角ワイド形 全電圧 黒枠 マルヤス電業22Φパイロット 角ワイド形 全電圧 黒枠マルヤス電業
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP40防油形
25Φパイロット 角ワイド形 全電圧 マルヤス電業25Φパイロット 角ワイド形 全電圧マルヤス電業
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24形状取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP40防油形