カテゴリ

  • 制御機器(205)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
絞り込み
ブランド
  • マルヤス電業
  • モノタロウ(11)
  • SMC(721)
  • RS PRO(692)
  • omron(オムロン)(465)
  • ParkerTAIYO(385)
  • SICK(377)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(289)
  • Panasonic(パナソニック)(274)
  • Hirschmann Test & Measurement(161)
  • KEMET(160)
  • オムロンヘルスケア(154)
  • VISHAY(132)
  • ニチコン(127)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(124)
  • Lumberg Automation(123)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(117)
  • エスコ(84)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(81)
  • 三菱電機(72)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc30」の検索結果

205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30Φパイロット 丸形 全電圧 マルヤス電業30Φパイロット 丸形 全電圧マルヤス電業
599税込659
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
25Φパイロット 丸形 全電圧 マルヤス電業25Φパイロット 丸形 全電圧マルヤス電業
539税込593
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
アルミケースエリアセンサ 1セット2つ入り マルヤス電業アルミケースエリアセンサ 1セット2つ入りマルヤス電業
34,980税込38,478
1セット(2個)
4日以内出荷から30日以内出荷
7mの長距離検出を実現しています。 不検知領域を最小化により、検出安定性がアップしています。 お菓子移送ライン検出に。
円柱型DC2線式近接センサ マルヤス電業円柱型DC2線式近接センサマルヤス電業
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
専用IC採用で耐ノイズ性能を強化しています。 DC2線式の円柱型近接センサです。 生産ライン検出体の有無判別に。
25Φパイロット 平形 全電圧 マルヤス電業25Φパイロット 平形 全電圧マルヤス電業
539税込593
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
22Φパイロット 平形 全電圧 樹脂リング マルヤス電業22Φパイロット 平形 全電圧 樹脂リングマルヤス電業
539税込593
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
22Φパイロット 丸形 全電圧 マルヤス電業22Φパイロット 丸形 全電圧マルヤス電業
539税込593
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
22Φパイロット 丸形 全電圧 樹脂リング マルヤス電業22Φパイロット 丸形 全電圧 樹脂リングマルヤス電業
539税込593
1個
10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
22Φパイロット 平形 全電圧 マルヤス電業22Φパイロット 平形 全電圧マルヤス電業
539税込593
1個
10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
30Φパイロット 平形 全電圧 マルヤス電業30Φパイロット 平形 全電圧マルヤス電業
599税込659
1個
10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
Φ30抵抗器付丸形パイロットライト 金属リング LED A30ILDシリーズ マルヤス電業Φ30抵抗器付丸形パイロットライト 金属リング LED A30ILDシリーズマルヤス電業
2,298税込2,528
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 白熱球 A30ILA30シリーズ マルヤス電業Φ30全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 白熱球 A30ILA30シリーズマルヤス電業
759税込835
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:丸形●リング材質:金属●定格使用電圧(V):AC/DC30V●照光部色:透明●光源種別:白熱球●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4704-36
Φ25全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 白熱球 A25ILA30シリーズ マルヤス電業Φ25全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 白熱球 A25ILA30シリーズマルヤス電業
669税込736
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:丸形●リング材質:金属●定格使用電圧(V):AC/DC30V●照光部色:透明●光源種別:白熱球●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4689-50
Φ25全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 白熱球 A25ILASB30シリーズ マルヤス電業Φ25全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 白熱球 A25ILASB30シリーズマルヤス電業
779税込857
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 白熱球 A25ILAQ30シリーズ マルヤス電業Φ25全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 白熱球 A25ILAQ30シリーズマルヤス電業
779税込857
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 白熱球 A25ILASWB30シリーズ マルヤス電業Φ25全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 白熱球 A25ILASWB30シリーズマルヤス電業
829税込912
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 長角形 白熱球 A25ILAQBシリーズ マルヤス電業Φ25全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 長角形 白熱球 A25ILAQBシリーズマルヤス電業
779税込857
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 白熱球 A22ILAシリーズ マルヤス電業Φ22全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 白熱球 A22ILAシリーズマルヤス電業
798税込878
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 長角ワイド形 白 白熱球 マルヤス電業Φ22全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 長角ワイド形 白 白熱球マルヤス電業
798税込878
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:長角ワイド形●枠色:長角黒色枠●定格使用電圧(V):AC/DC30V●照光部色:白●光源種別:白熱球●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP40アズワン品番67-4677-82
Φ25全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 長角ワイド形 白熱球 A25ILAQWシリーズ マルヤス電業Φ25全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 長角ワイド形 白熱球 A25ILAQWシリーズマルヤス電業
829税込912
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全電圧式突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a LED HC形 A25FAシリーズ マルヤス電業Φ25全電圧式突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a LED HC形 A25FAシリーズマルヤス電業
1,798税込1,978
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC/DC30V●接点構成:1a●照光部色:白●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4693-81
Φ25全電圧式突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a 白熱球 HC形 A25FAシリーズ マルヤス電業Φ25全電圧式突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a 白熱球 HC形 A25FAシリーズマルヤス電業
1,098税込1,208
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全電圧式突形照光押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 1a1b 白熱球 JC形 A25FAHシリーズ マルヤス電業Φ25全電圧式突形照光押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 1a1b 白熱球 JC形 A25FAHシリーズマルヤス電業
2,198税込2,418
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全電圧式金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a 白熱球 JC形 A25FAGシリーズ マルヤス電業Φ25全電圧式金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a 白熱球 JC形 A25FAGシリーズマルヤス電業
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22全電圧式平形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a 白熱球 HC形 A22FOAシリーズ マルヤス電業Φ22全電圧式平形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a 白熱球 HC形 A22FOAシリーズマルヤス電業
1,198税込1,318
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC/DC30V●接点構成:1a●照光部色:緑●光源種別:白熱球●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4680-37
Φ22全電圧式突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a 白熱球 HC形 A22FAシリーズ マルヤス電業Φ22全電圧式突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a 白熱球 HC形 A22FAシリーズマルヤス電業
1,198税込1,318
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22全電圧式中きのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b 白熱球 A22FADシリーズ マルヤス電業Φ22全電圧式中きのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b 白熱球 A22FADシリーズマルヤス電業
2,398税込2,638
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22全電圧式金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A22FAGシリーズ マルヤス電業Φ22全電圧式金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A22FAGシリーズマルヤス電業
1,798税込1,978
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全電圧式突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b 赤 白熱球 HC形 マルヤス電業Φ25全電圧式突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b 赤 白熱球 HC形マルヤス電業
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC/DC30V●接点構成:2a2b●照光部色:赤●光源種別:白熱球●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4693-86
Φ25全電圧式突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a 橙 白熱球 HC形 マルヤス電業Φ25全電圧式突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a 橙 白熱球 HC形マルヤス電業
1,498税込1,648
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC/DC30V●接点構成:2a●照光部色:橙●光源種別:白熱球●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4693-85
Φ22全電圧式突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a 白 白熱球 HC形 マルヤス電業Φ22全電圧式突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a 白 白熱球 HC形マルヤス電業
1,198税込1,318
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC/DC30V●接点構成:1a●照光部色:白●光源種別:白熱球●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4679-94
Φ22全電圧式突形照光押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 1a 白 白熱球 HC形 マルヤス電業Φ22全電圧式突形照光押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 1a 白 白熱球 HC形マルヤス電業
1,898税込2,088
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●定格使用電圧(V):AC/DC30V●接点構成:1a●照光部色:白●光源種別:白熱球●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4679-48
Φ22全電圧式金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a 白熱球 HC形 A22FAG3010シリーズ マルヤス電業Φ22全電圧式金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a 白熱球 HC形 A22FAG3010シリーズマルヤス電業
1,798税込1,978
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30全電圧式突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b 白熱球 HC形 A30FAシリーズ マルヤス電業Φ30全電圧式突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b 白熱球 HC形 A30FAシリーズマルヤス電業
1,298税込1,428
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全電圧式突形照光押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 1a1b 白熱球 HC形 A25FAHシリーズ マルヤス電業Φ25全電圧式突形照光押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 1a1b 白熱球 HC形 A25FAHシリーズマルヤス電業
2,198税込2,418
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全電圧式突形照光押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 1a 白熱球 HC形 A25FAHシリーズ マルヤス電業Φ25全電圧式突形照光押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 1a 白熱球 HC形 A25FAHシリーズマルヤス電業
1,898税込2,088
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全電圧式プッシュロックきのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a 赤 白熱球 HC形 マルヤス電業Φ25全電圧式プッシュロックきのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a 赤 白熱球 HC形マルヤス電業
2,198税込2,418
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:プッシュロックきのこ形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC/DC30V●接点構成:1a●照光部色:赤●光源種別:白熱球●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4689-19
Φ25全電圧式つまみ形 3ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 2a 白熱球 HC形 A25FSA33011シリーズ マルヤス電業Φ25全電圧式つまみ形 3ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 2a 白熱球 HC形 A25FSA33011シリーズマルヤス電業
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全電圧式突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b 白熱球 HC形 A25FAシリーズ マルヤス電業Φ25全電圧式突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b 白熱球 HC形 A25FAシリーズマルヤス電業
1,498税込1,648
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全電圧式金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2b 赤 白熱球 JC形 マルヤス電業Φ25全電圧式金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2b 赤 白熱球 JC形マルヤス電業
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:金属ガード(穴有り)形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC/DC30V●接点構成:2b●照光部色:赤●光源種別:白熱球●コンタクトユニットタイプ:JC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4692-04