カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • マルヤス電業
  • AbuGarcia(アブガルシア)(8)
  • AirTAC(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • CKD(5)
  • COVER WORK(カバーワーク)(8)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • OSG(オーエスジー)(42)
  • TBC(タブチ)(3)
  • TRUSCO(6)
  • TULALA(ツララ)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • Vivotek(8)
  • インターコムマリン(12)
  • オザック精工(8)
  • オンダ製作所(7)
  • ラムマウント(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • 美和ロック(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft-25」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 25Φ 照光スイッチ トランス式 突形 マルヤス電業

    25Φ 照光スイッチ トランス式 突形

    マルヤス電業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    10日以内出荷
    種別トランス付形状突形(金属リング)種類照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)(照光部)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500