カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • マルヤス電業
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • エスコ(3)
  • RS PRO(3)
  • 富士電機(2)
  • ELPA(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • SONY(ソニー)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • M&H(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • 東西電気産業(1)
  • ユーボン(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • AISIN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「le12-24」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 25Φパイロット 丸形 トランス式 マルヤス電業

    25Φパイロット 丸形 トランス式

    マルヤス電業(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP65防油形
  • 小型表示灯 マルヤス電業

    小型表示灯

    マルヤス電業(6件のレビュー)
    269税込296特価
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    耐熱温度(℃)60
  • 大型表示灯 マルヤス電業

    大型表示灯

    マルヤス電業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型表示灯 30Φ 円盤形 マルヤス電業

    大型表示灯 30Φ 円盤形

    マルヤス電業
    3,298税込3,628
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    定格電圧(V)AC/DC24形状弾頭形外径(Φmm)80光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応
  • MHEシリーズ マルヤス電業

    MHEシリーズ

    マルヤス電業
    3,598税込3,958
    1個
    10日以内出荷
    トランスレスタイプ。トランスタイプと比べ、奥行きが30mm少ない
    用途AC/DC100~120V定格電圧(V)AC/DC100~120RoHS指令(10物質対応)対応