カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • マルヤス電業
  • モノタロウ(1)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(9)
  • 日東工業(2)
  • YEC(2)
  • アイマーク(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ミヤマ電器(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nkk s-821」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 25Φ レバー形セレクタスイッチ 3ノッチ マルヤス電業

    25Φ レバー形セレクタスイッチ 3ノッチ

    マルヤス電業(1件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状レバー形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ数3温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15レバー色黒定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間