カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- マルヤス電業
- BIGM(丸山製作所)(14)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- MURATA(村田製作所)(3)
- TDKラムダ(2)
- Phrozen(2)
- エスコ(1)
- エレコム(1)
- タカチ電機工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Canon(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
- VISHAY(1)
- MTI(エムテーアイ)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pf-e1」の検索結果

22Φ 平形スイッチ 樹脂リング
マルヤス電業¥539~税込¥593~1個当日出荷から10日以内出荷形状平形(樹脂リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)樹脂耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200