カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • マルヤス電業
  • モノタロウ(2)
  • 日東工器(3)
  • ツツミ工業(31)
  • EUROQUARTZ(12)
  • omron(オムロン)(9)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • PISCO(ピスコ)(7)
  • CKD(6)
  • TDK(6)
  • ワルター(6)
  • 共立電子産業(6)
  • 井筒製作所(6)
  • FSA(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
  • JEFCOM(ジェフコム)(5)
  • ParkTool(パークツール)(5)
  • 冨士電線(東京)(5)
  • 上杉輸送機(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf30」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 30Φ 平形スイッチ マルヤス電業

    30Φ 平形スイッチ

    マルヤス電業
    579税込637
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状平形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
関連キーワード
nf30特集