カテゴリ
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- マルヤス電業
- モノタロウ(16)
- KITO(キトー)(1,331)
- 大阪魂(981)
- BIGM(丸山製作所)(904)
- サンエス(625)
- メディアカバーマーケット(215)
- IDEC(和泉電気)(113)
- TRUSCO(112)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(87)
- コガネイ(73)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(72)
- omron(オムロン)(70)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(69)
- CKD(64)
- Qlight(63)
- 工進(60)
- エスコ(53)
- コンサス(51)
- KTC(50)
- 協育歯車(49)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「s24」の検索結果

22Φパイロット 角形 全電圧 メタル色枠
マルヤス電業¥619~税込¥681~1個10日以内出荷種別全電圧式形状角保護構造IP40防油形定格電圧(V)AC/DC24定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間