カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- マルヤス電業
- BIG DAISHOWA(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- Canon(2)
- CKD(4)
- FUJI STAR(三共理化学)(3)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- MSTコーポレーション(1)
- NACHI(不二越)(1)
- NB(日本ベアリング)(2)
- omron(オムロン)(1)
- OSG(オーエスジー)(3)
- SWAGE-LINE(10)
- TERMO(テルモ)(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(32)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- タカチ電機工業(1)
- ロックマンジャパン(3)
- 椿本チエイン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「st-320」の検索結果

30Φ 照光セレクタ 3ノッチ
マルヤス電業¥2,698~税込¥2,968~1個10日以内出荷形状つまみ形3ノッチ(金属リング)保護構造IP65防油形ノッチ数3動作方式3ノッチ手動復帰温度上昇40K以下光源LED球(ハイブライトエコノミー)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間
22Φ 照光セレクタ 3ノッチ
マルヤス電業¥2,698~税込¥2,968~1個10日以内出荷形状つまみ形3ノッチ(金属リング)保護構造IP65防油形ノッチ数3動作方式3ノッチ手動復帰温度上昇40K以下光源LED球(ハイブライトエコノミー)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間
25Φ 照光セレクタ 3ノッチ
マルヤス電業¥2,498~税込¥2,748~1個10日以内出荷から11日以内出荷形状つまみ形3ノッチ(金属リング)保護構造IP65防油形ノッチ数3動作方式3ノッチ手動復帰温度上昇40K以下光源LED球(ハイブライトエコノミー)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間