カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • マルヤス電業
  • SMC(53)
  • SK11(12)
  • サンワサプライ(9)
  • SAMSONG(7)
  • ホンダ(6)
  • アズワン(5)
  • 三京ダイヤモンド工業(5)
  • TRUSCO(5)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • 八光電機(4)
  • カナレ電気(4)
  • 三桂製作所(4)
  • ヤマト特殊鋼(4)
  • カンツール(3)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(3)
  • スワン電器(3)
  • SWAGE-LINE(3)
  • 八州電工(3)
  • 日下部機械(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む

「swb」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 25Φパイロットライト 角ワイド形 トランス式 マルヤス電業

    25Φパイロットライト 角ワイド形 トランス式

    マルヤス電業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    Aシリーズ
    種別トランス付形状保護構造IP40防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
hsw特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hsw
  • ssw