カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • マルヤス電業
  • CHINO(チノー)(1)
  • ELPA(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ウェルチ・アレン(1)
  • シンコー[継手](1)
  • ニッタン(NITTAN)(1)
  • ムサシインテック(1)
  • ヤマトプロテック(1)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(1)
  • 三菱電機(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • 東芝ライテック(2)
  • 興研(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tocad energy」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MUD用バッテリー マルヤス電業

    MUD用バッテリー

    マルヤス電業
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    適合機種MUD-2430LND/MUD-2430LN種類ニッケルカドミウムバッテリー12V-1.6Ah充電電流(A)0.1CmA max.充電方式トリクル充電RoHS指令(10物質対応)対応
  • 停電補償機能付きスイッチング電源 マルヤス電業

    停電補償機能付きスイッチング電源

    マルヤス電業
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷
    商用電源(AC)停電時に出力(DC)をバックアップする機能を持ったスイッチング電源です。
    形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC85~264定格出力電流(A)1.25起動形式AC入力が無くてもバッテリーから起動保存温度(℃)(環境)'-20~50冷却方式自然空冷機能アラーム信号(停電検出):AC入力受電時 L、AC入力停電時 H、オープンコレクタ(Vceo50V)、引き込み電流 20mAmax、停電時検出時間 約10msバッテリーニッケルカドミウムバッテリー、品番/MUB-12016S絶縁抵抗(MΩ)1次-2次間、1次-FG間、2次-FG間、DC500Vにて100以上バッテリー電圧(V)12使用環境温度(℃)0~40定格出力電力(W)30(Max)保護機能(過電圧)DC26.4V以上 出力遮断 約60秒後入力再投入で復帰、(過電流)1.32A以上 定電流垂下 自動復帰 定格入力時温度係数(出力)0.03%/℃ 定格入力 定格負荷時入力周波数(Hz)47~65電池残量表示赤色LED点滅にて表示耐衝撃(m/s2)196.1 一定非動作時耐振動(m/s2)19.6 一定非動作時、10-55Hz(掃引1分間)XYZ各方向1時間入力変動(出力)±0.5%以下負荷変動(出力)±1.0%以下定格出力電圧(V)DC24バッテリー容量(mAh)1600リップルノイズ(mVp-p)240充電方式バッテリー:トリクル充電(連続充電)効率(入力)69% TYP 定格入力 定格負荷時停電補償時間20/定格負荷時(DC24V 1.25A)が目安使用環境湿度(%)30~85結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1次-2次、1次-FG間AC1500にて1分間、2次-FG間 AC500にて1分間
電源(制御機器)カテゴリ