カテゴリ
- 制御機器(6)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- マルヤス電業
- ParkerTAIYO(49)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- 椿本チエイン(20)
- アライドテレシス(13)
- SMC(11)
- イトーキ(7)
- MURATA(村田製作所)(7)
- ホンダ(6)
- New-Era(ニューエラー)(5)
- 三菱電機エンジニアリング(5)
- DEEN(5)
- ケツト科学研究所(4)
- goot(太洋電機産業)(4)
- ニッサン(4)
- カシオ計算機(3)
- XP POWER(3)
- GYEON(ジーオン)(3)
- ナカバヤシ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tq2」の検索結果
特価

22Φパイロット 長角形 トランス式 メタル色枠
マルヤス電業¥949~税込¥1,044~1個8日以内出荷から10日以内出荷種別トランス付形状長角保護構造IP40防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
Φ30トランス付長角形パイロットライト 角 メタル色枠 白熱球 A30ILTQシリーズ
マルヤス電業¥1,398税込¥1,5381個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25トランス付長角形パイロットライト 角 メタル色枠 白熱球 A25ILTQ200シリーズ
マルヤス電業¥1,198税込¥1,3181個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:長角形●枠色:長角メタル色枠●定格使用電圧(V):AC200~220V●照光部色:青●光源種別:白熱球●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4685-60
Φ30トランス付長角形パイロットライト 角 メタル色枠 LED A30ILTQシリーズ
マルヤス電業¥1,998税込¥2,1981個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25トランス付長角形パイロットライト 角 メタル色枠 LED A25ILTQシリーズ
マルヤス電業¥1,998税込¥2,1981個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。