カテゴリ
- 制御機器(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- マルヤス電業
- SAMTEC(42)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- パナソニックコネクト(16)
- メイキコウ(14)
- ノーブランド(10)
- データシステム(3)
- TRUSCO(2)
- テルトニカ・ネットワークス(2)
- トップ工業(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- TBC(タブチ)(1)
- 日本イトミック(1)
- トライアルコーポレーション(1)
- 東安(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tsw-20」の検索結果

22Φパイロット 角ワイド形 トランス式 メタル色枠
マルヤス電業¥959~税込¥1,055~1個6日以内出荷から10日以内出荷種別トランス付形状角保護構造IP40防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
Φ25トランス付角ワイド形パイロットライト 角 メタル色枠 白熱球 A25ILTSW200シリーズ
マルヤス電業¥1,198税込¥1,3181個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25トランス付角ワイド形パイロットライト 角 メタル色枠 LED A25ILTSWシリーズ
マルヤス電業¥1,998税込¥2,1981個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。