グラノールアルファーミラージュ(10件のレビュー)当日出荷
変色除去用のペースト状金属磨きとして、銀製品のほか金・銅・錫・真鍮・ステンレス・スチール・アルミなどに利用されています。
適合材銀・金・銅・錫・真鍮・ステンレス・スチール・アルミ使用方法柔らかい布につけて、変色部分をこする
LED紫外線ライト MR-UVアルファーミラージュ当日出荷
本製品は、波長365nm(長波UV-A)を発するLED紫外線ライトで、高出力電池(別売)を使用できるため、強い光の照射が可能です。
樹脂の硬化、接着、乾燥時間の大幅な短縮、印刷物の蛍光性検出、表面の傷見、様々な物質の紫外線反応と幅広い用途があります。
360°回転するシフトスイッチで、UV LEDと白色LEDの2色にスムーズに色を切り替えることができます。
寸法(mm)26×38×168全長(mm)168質量(g)187.5(電池含まず)電源18650電池1個(本体USBポートで充電可) or CR-123電池2個(共に別売)保護等級IPX4光源UV LED、CREE XP-L LED色(本体)黒紫外線波長(nm)365明るさ(Lm)白:800電球の種類LED
ペンライト MRⅡアルファーミラージュ(1件のレビュー)当日出荷
ほどよい明るさときれいな集光が特徴の、電球タイプのペンライトです。
カラーチェンジする宝石の観察や、チェルシーカラーフィルターや屈折計の光源に最適です。
アルファーミラージュのオリジナルペンライトMRの後継品です。
電球の種類白熱電球電源単4電池2個寸法(Φmm×Lmm)13×140質量(g)26(電池含まず)
マルチビームLEDライトアルファーミラージュ当日出荷
独自のマルチライトテクノロジーにより、ジョグダイヤルを回転させることで、緑・赤・白の3色にライトの色を切り替えできる高性能LEDフラッシュライトです。
色を替えても常にLEDの位置は中心を捉え、安定した照射が可能です。明るさ最大760lm(白)、照射距離は220m(白)で、点灯モードは5段階に設定できます。緑や赤の光は、製品のキズや異物を浮かび上がらせ、可視化させることができます。
MR-T3は、不良低減照明として、打痕・圧痕・キズの確認、塵埃や付着異物の確認、ウェルドライン、バリ、クラックの確認など製品の外観検査にご使用いただけます。
また、優れた耐衝撃性とIPX7の高い防水性能を備えているため、災害現場やアウトドア等過酷な環境下でも活躍するライトです。
用途表面検査、目視検査、キズ・異物の検出、透過検査、青系の色検出、検査全般、色判別電球の種類LED電源18650電池1個またはCR123A電池2個明るさ(Lm)最大760保護等級IPX7付属品USB充電ケーブル寸法(mm)25.4×37×147質量(g)155(電池含まず)光源CREE XP-L LED、CREE XP-E2 GREEN&RED LED連続点灯時間【緑】129Lm/7時間、30Lm/34時間、【赤】109Lm/4.75時間、23Lm/25時間、【白】760Lm/4.5時間、45Lm/31時間照射距離(m)【緑】160、【赤】122、【白】220
紫外線ペンライト S-UVⅡアルファーミラージュ当日出荷
長波紫外線(365nm)LEDを搭載した 小型なのにパワフルなUVペンライトです。LED発光部に取り付けられた黒のガラスフィルターにより、ほとんどの可視光を遮断し紫外線のみを効率よく放射することができます。アルファーミラージュのオリジナル製品です。
用途UV硬化樹脂やUV接着剤の硬化・・・ 熱に弱い基盤等を低温硬化でコーティング
蛍光体塗布による非破壊検査・・・ エンジンオイルや工場設備・建機の油圧作動油・冷凍空調機の冷媒ガス等の漏れ 探知(リークテスト)や、表面の傷を探し出す蛍光浸透探傷検査の確認■塵埃の確認や異物検査、蛍光染料有無検査・・・ クリーンルームの清掃確認寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×16×13.2波長(nm)365使用電池単4乾電池×2本
8色LEDスティックライトアルファーミラージュ当日出荷
8色に切替できるスティック型のLEDライトです。白い光で見た時にハイライトで見えなくなる様々な痕跡を、検査対象の色合いや見出したいものによって色を使い分け、より見やすい状態にして目視することができます。ライト部が長いので、大きい対象物を見る際にも非常に便利です。
人間工学に基づいたデザインにより片手で操作可能、滑り止めハンドルとIP65の防水防塵性能で、雨の日でも安心してご使用いただけます。
本体にはリチウムバッテリー(2600mA)が内蔵されており、マイクロUSBケーブルで充電が可能、電源のない場所でも使用できます。フル充電後、連続して最大32時間動作できます。
用途自動車のコーティング施工後のムラの目視検査、工業塗装品の塗装ムラの目視検査、鋳物成型品の目視検査、板ガラスのくすみ・キズの検査、板金面のキズ・汚れ・凹み・指紋検査、圧延ローラーの表面の目視検査、繊維の表面検査電球の種類LED電源本体:バッテリー内蔵、リモコン:リチウム電池CR2025光束(Lm)1000防塵防水性能IP65付属品リモコン、充電用USBケーブル、ストラップ、ケース寸法(mm)550×35×29質量(g)345光源LED(3000K)42個、LED(6000K)42個、RGB LED42個色温度約3000K - 約6000K の間で30段階照度(Lx)1000(0.5m)、385(1m)LED色電球色、白、黄緑、緑、水色、青、紫、赤充電時間(時間)約3~4演色指数(Ra)95連続点灯時間(時間)2~32(点灯モードにより異なる)調光範囲30段階
高演色LEDペンライト MR-95アルファーミラージュ当日出荷
日亜化学製のチップタイプLED使用のペンライトです。
従来のLEDでは表現できなかった高演色性(Ra95)で、自然光に近い光での検査・観察が可能です。
寸法(mm)Φ17×100質量(g)26電源単4電池1個光源チップタイプLED1個明るさ(Lm)25演色指数(Ra)95
LCDデジタルマイクロスコープアルファーミラージュ当日出荷
5インチ大型カラーモニターとマイクロスコープが合体。レンズを覗かなくても目視で簡単に拡大検査が行え、同時に皆で共有できるのが大きな特徴です。
簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も装備されています。
更にPC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定、静止画や動画の撮影、大型モニターへの接続など幅広く活用いただける低価格・高性能・高機能LCDデジタルマイクロスコープです。
みんなで同時に、その場で拡大画像を観察できます。
5インチ大型モニター付属です。
簡易偏光フィルター&透過照明搭載です。
静止画、動画が撮影、保存できます。
仕様偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可)付属品ACアダプタ-、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、microSDカード、キャリブレーションスケール、簡易計測ソフト寸法(mm)158×165×267質量(g)830出力HDMI出力:miniHDMI Cタイプ端子、TV出力:3.5 mmピンジャック(映像)NTSC対応電源AC100-240V、バッテリー(内蔵)総合倍率4~160倍(光学最大4~40倍、デジタル4倍)照明白色LED8灯(調光機能付)、透過照明(調光機能付)メモリーmicroSDカード(最大32GB・Class10指定)解像度静止画 : 2M・3M・5M・8M・10M・12M、動画 : 1080p・720p視野4倍 32×18mm~160倍 0.6×0.4mm焦点距離(mm)5~70モニタ5インチIPS カラーLCD
パーツ洗浄ポットアルファーミラージュ当日出荷
小さいネジ・加工部品の油分等の汚れを つけ置きや振るい洗浄できるポットで、カゴ付きなのでワークの取り出しも容易に行えます。
材質(容器)ガラス、(フタ)PP、(網)SUS304寸法(mm)Φ60×70質量(g)160
PVA砥石アルファーミラージュ(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
軸径(Φmm)2.34外径(Φmm)15砥石長(mm)25軸長(mm)22形状円筒型
バフ用研磨材 さくら (高光沢仕上げ)アルファーミラージュ欠品中
極小の高級粒子を使用、粒径が均一でスクラッチが入りにくく、より仕上げに特化したバフ研磨用の研磨材です。プラチナや金、ホワイトゴールド、シルバーなどほとんどの貴金属製品の最終仕上げに最適です。アルファーミラージュのオリジナル製品です。
用途貴金属製品の高光沢仕上げ質量(g)約150適合材貴金属
ポケットツインライトアルファーミラージュ(3件のレビュー)当日出荷
UVと白色LED、電球色と白色LEDのスイッチができる2種類のポケットライトです。
電源LR44電池3個寸法(mm)Φ13×70電球の種類LED
クイックデジタルゲージアルファーミラージュ当日出荷
ダイヤモンド、カラーストーンだけでなく、真珠の寸法を瞬時に高精度に測定できるとても便利なゲージです。
フラット構造の測定子により、測定が面倒な極小のメレーも簡単に測定、また一定の力で測定できるように設計されていますので、誰が測定しても差が出ません。
測定範囲(mm)0.01~25器差(mm)±0.02寸法(mm)35×138×21付属品テスト用ボタン電池、専用ケース質量(g)150電源CR2032ボタン電池1個最大応答速度(mm/s)1500
AMC 黒コットン手袋(ホック付)アルファーミラージュ(1件のレビュー)当日出荷
汚れが目立ちにくい黒コットン手袋。
ホック付きなので手首にもしっかりフィットします。
ダイヤモンドや真珠など白系の宝石や、時計・バッグなどの取り扱い時にも最適です。
色ブラック入数(双)1材質綿100%RoHS指令(10物質対応)対応
リング棒アルファーミラージュ(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
指輪の保管、商談時に便利なリング棒です。光沢感のある生地でできています。
LCDマイクロスコープ DIM-T2.4アルファーミラージュ(1件のレビュー)当日出荷
小さなもの」から「大きなもの」まで 拡大観察・画像保存、接写も可能! 2.4インチディスプレイ搭載、小型バッテリー&LED照明 内蔵で、使用場所を選ばずに誰でも簡単に拡大観察が できます。付属のスタンドを使えば、小さなものの観察 も簡単にピントを合わせることができ、ボタンひとつで 撮る・見る・保存が可能な便利なリモコンも標準付属。 さらに、パソコンやFULL HDモニターに接続すると、 より大きく高精細な画面で観察ができます。
総合倍率2.5倍~80倍 光学最大20倍/デジタル最大4倍)付属品スタンド、リモコン、USBケーブル、HDMIケーブル、AVケーブル、計測ソフト、キャリブレーションスケール、 ACアダプター、MicroSDカード(4GB)寸法(mm)20×170×240質量(g)650出力HDMI・AV・USB / MicroSDカード電源バッテリー(内蔵)・ACアダプターAC100-240V照明白色LED8灯(調光機能付)解像度写真:3M・5M・8M-17M ビデオ: 1080P・720P・VGA液晶モニター2.4インチ液晶モニターカメラ仕様3.0 Mega Pixels
つや出し用研磨材アルファーミラージュ当日出荷から5日以内出荷
極小の高級粒子を使用した研磨材で、プラチナや金、ホワイトゴールド、シルバーなどほとんどの貴金属製品のつや出しに最適です。
高級マイクロファイバー手袋 (黒 ) Mアルファーミラージュ6日以内出荷
高性能マイクロファイバー「ベリーマ」を100%使用し、伸縮性としなやかさを兼ね備えた日本製の手袋です。製品に汚れを付けないだけでなく、極細繊維なので貴金属製品などの微細なホコリや皮脂汚れを除去するのに適しています。優れた洗濯耐久性があるので、汚れても洗濯して繰り返しお使いいただけます。
色黒サイズM混率(%)ベリーマ100 (ポリエステル+ナイロン)
電子比重計アルファーミラージュ当日出荷から62日以内出荷
小さなものから大きなものまで、さまざまな素材の比重測定が簡単・短時間に可能な検査機器です。
ダイヤモンドⅠ型・Ⅱ型判定器 SCREEN-Ⅰアルファーミラージュ15日以内出荷
「SCREEN-Ⅰ」は、センサー部分に 測定物を載せるだけ!
わずか1秒でダイヤモンドのⅠ型Ⅱ型を判定します。Ⅰ型であればほぼ100%天然ダイヤモンドと判断できますが、Ⅱ型にはHPHT (高温高圧処理) や、今話題のCVD(Chemical Vapor Deposition) などの合成ダイヤモンドが含まれますので要注意です。
仕様(判定可能な大きさ)0.02~12ct、(カラーグレード)D~Jカラー、(リングサイズ)♯7~付属品専用ケース、単4電池×4、USBケーブル寸法(mm)80×130×70質量(g)210(電池含)能力ダイヤモンドⅠ型Ⅱ型の粗選別測定方法紫外線透過率機能スマートタッチ測定、レーザーターゲットポインター
真鍮ブラシアルファーミラージュ当日出荷
平面や球面作業に適した線が多く幅の広い真鍮ブラシです。
ブラシ幅Φ0.08なので、微細な粉も取り除きます。
仕様12行23列毛丈(mm)15径(Φmm)0.08
AMC ダイヤモンドゲージアルファーミラージュ当日出荷
石留めされたダイヤモンドの概算カラットが瞬時にわかる画期的なダイヤモンドゲージ
ダイヤモンドをゲージにあてるだけで簡単に概算カラットを測定できます
カードサイズなので、財布等に入れて持ち運べます
スタイリッシュなデザインと、強靭で腐食に強いステンレス製
付属品ビニールケース材質ステンレス寸法(mm)54×84×0.3 (カードサイズ)測定範囲ラウンド・ブリリアント 0.01~3.0ct (19種類)ペアー・シェープ、オーバル、エメラルド、スクエア 0.25~1.0ct (4種類) ※概算値目盛0~80mm
フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスターオカムラ(岡村製作所)7日以内出荷から36日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様ハンガー無幅(mm)636寸法(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)高さ(mm)942(942-1034)種類オフィスチェア奥行(mm)607(607-816)キャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり(アジャストアーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)フレーム色ブラック足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック背タイプハイバックキャスターの有無あり
スマートフォン用高性能撮影レンズ ジェムズームUアルファーミラージュ当日出荷
3段階に明るさが調節可能な12灯のLEDリングライトと、高性能10倍マクロレンズを搭載したスマートフォン用接写レンズです。
ホワイトカバーで写り込みを防止し、約6000Kの最適な色温度下で誰でも綺麗な拡大&接写画像と動画が撮影できます。
クリップ部が長いため、ほとんどのiPhoneとAndroidモデルに対応。USBで充電できるので、電池は不要です。
レンズ形状10Xマクロレンズ、0.6X広角レンズ色温度(K)約6000付属品広角レンズ、クリーニングクロス、専用ケース、USB充電ケーブル寸法(mm)65×95×25質量(g)36電源DC5V1A(充電式)対応機種iPhone 5、5s、5c、5SE、6、6s、6s Plus、7、7Plus、8、8Plus. X、ipad、Android、その他照明12灯LED充電時間(分)約15連続点灯時間(分)約20(点灯モードにより前後します)
AMCプラチナみがきクロスSPアルファーミラージュ6日以内出荷
用途プラチナ製品の汚れ落とし寸法(mm)125×195色ピンク材質極細繊維、超微粒子研磨材、ワックス、高級脂肪酸適合材プラチナ
VILLAGE オープン保管庫オカムラ(岡村製作所)(3件のレビュー)欠品中
扉なしのオープン収納。A42段縦置きに最適。W800×D400×H700。本体色はホワイト。VILLAGE収納シリーズは書類サイズを基準にしてサイズモジュールを設定し、省スペースを実現したベーシックな収納システム
高級マイクロファイバー手袋 (黒 ) Lアルファーミラージュ6日以内出荷
高性能マイクロファイバー「ベリーマ」を100%使用し、伸縮性としなやかさを兼ね備えた日本製の手袋です。製品に汚れを付けないだけでなく、極細繊維なので貴金属製品などの微細なホコリや皮脂汚れを除去するのに適しています。優れた洗濯耐久性があるので、汚れても洗濯して繰り返しお使いいただけます。
色黒サイズL混率(%)ベリーマ100 (ポリエステル+ナイロン)
ルーペアルファーミラージュ(1件のレビュー)当日出荷
軽量・コンパクトでとても持ちやすく歪みが少ないので、幅広くご使用いただける「ボシュロムタイプ」のルーペです。
レンズはARコート (反射や映りこみ防止) が施され、枠やフレームには反射を防ぎ見やすくするためのつや消しブラックを採用しています。