カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日本ミニチュアカップリング
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,872)
- MAZDA(マツダ)(216,534)
- Panasonic(パナソニック)(29,243)
- RS PRO(34,767)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,638)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,098)
- スズキ(71,148)
- スバル(50,572)
- トヨタ(140,037)
- ニッサン(87,655)
- ホンダ(562,682)
- ミツビシ(138,017)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,490)
- 大阪魂(26,735)
- 日野自動車(47,242)
- ブランドをもっと見る
日本ミニチュアカップリング
日本ミニチュアカップリングのページです。日本ミニチュアカップリングは、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在22件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

ベローズカップリング NBシリーズ
日本ミニチュアカップリング¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から6日以内出荷種類ベローズタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])5000ねじ径MM3許容偏角(°)1.5
スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-25シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷から6日以内出荷サイズMCZ-25種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏角(°)1ねじ径M1M4ねじ径M2M4締付トルク(N・cm)197.2質量(g/組)30.3GD2(N・cm2)0.989ねじり剛性(N・cm/deg)540.15慣性モーメント(N・cm2)0.247伝達トルク(N・cm)686.5許容偏心(mm)2
スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-50シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷サイズMCZ-50種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏角(°)1ねじ径M1M6ねじ径M2M8締付トルク(N・cm)1577.4質量(g/組)182.14GD2(N・cm2)19.723ねじり剛性(N・cm/deg)7322.63慣性モーメント(N・cm2)4.931伝達トルク(N・cm)4903.3許容偏心(mm)2.5
スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-35シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から7日以内出荷サイズMCZ-35種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏角(°)1ねじ径M1M5ねじ径M2M5締付トルク(N・cm)385.1質量(g/組)72.37GD2(N・cm2)4.59ねじり剛性(N・cm/deg)2130慣性モーメント(N・cm2)1.147伝達トルク(N・cm)1765.2許容偏心(mm)2.5
スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-18シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から8日以内出荷サイズMCZ-18種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏角(°)1ねじ径M1M3ねじ径M2M3締付トルク(N・cm)83.2質量(g/組)13.2GD2(N・cm2)0.224ねじり剛性(N・cm/deg)184.37慣性モーメント(N・cm2)0.056伝達トルク(N・cm)245.2許容偏心(mm)1.5
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-60シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷サイズCCZ-60種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ径MM8許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)1577.4質量(g/組)300.59GD2(N・cm2)54.207ねじり剛性(N・cm/deg)13672.24慣性モーメント(N・cm2)13.552伝達トルク(N・cm)9806.7許容偏心(mm)2.5
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-35シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から8日以内出荷サイズCCZ-35種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000ねじ径MM5許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)385.1質量(g/組)82.33GD2(N・cm2)5.014ねじり剛性(N・cm/deg)2150.3慣性モーメント(N・cm2)1.254伝達トルク(N・cm)1765.2許容偏心(mm)2.5
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-18シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷から6日以内出荷サイズCCZ-18種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000ねじ径MM3許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)83.2質量(g/組)15.67GD2(N・cm2)0.251ねじり剛性(N・cm/deg)186.23慣性モーメント(N・cm2)0.063伝達トルク(N・cm)245.2許容偏心(mm)1.5
ベローズカップリング NAシリーズ(コレットタイプ)
日本ミニチュアカップリング¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷性能は一般タイプと同じですが、軸を傷めず取付け、取りはずしが容易となりました。 特に正逆回転の頻度の高い場合や、回転角速度の大きい場合に最適です。 材質は一般タイプと同じで、ベローズはステンレス(SUS304L)、金具はステンレス(SUS303)を使用、クランプはバネ銅を使用しています。材質(ベローズ)ステンレス/SUS304L、(金具)ステンレス/SUS303、(クランプ)バネ銅種類ベローズタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏角(°)2軸方向変位(mm)±1.25伝達トルク(N・cm)78.45許容変位(mm)(平行変位)0.1、(角度変位deg)2.0°、(軸方向変位)±1.25許容偏心(mm)0.1
スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-70シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷サイズMCZ-70種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏角(°)1ねじ径M1M6ねじ径M2M10締付トルク(N・cm)3080.9質量(g/組)449.62GD2(N・cm2)108.697ねじり剛性(N・cm/deg)24987.34慣性モーメント(N・cm2)27.174伝達トルク(N・cm)17652許容偏心(mm)2.5
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-80シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から6日以内出荷サイズCCZ-80種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ径MM12許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)5323.7質量(g/組)663.85GD2(N・cm2)213.438ねじり剛性(N・cm/deg)33106.47慣性モーメント(N・cm2)53.359伝達トルク(N・cm)21574.6許容偏心(mm)2.5
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-70シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷サイズCCZ-70種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ径MM10許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)3080.9質量(g/組)449.62GD2(N・cm2)110.41ねじり剛性(N・cm/deg)24917.72慣性モーメント(N・cm2)27.602伝達トルク(N・cm)17652許容偏心(mm)2.5
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-50シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷サイズCCZ-50種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ径MM8許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)1577.4質量(g/組)182.14GD2(N・cm2)22.793ねじり剛性(N・cm/deg)7522.58慣性モーメント(N・cm2)5.698伝達トルク(N・cm)4903.3許容偏心(mm)2.5
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-40シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷から5日以内出荷サイズCCZ-40種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ径MM6許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)665.5質量(g/組)117.21GD2(N・cm2)9.351ねじり剛性(N・cm/deg)3094.59慣性モーメント(N・cm2)2.338伝達トルク(N・cm)2942許容偏心(mm)2.5
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-25シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から6日以内出荷サイズCCZ-25種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000ねじ径MM4許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)197.2質量(g/組)36.32GD2(N・cm2)1.132ねじり剛性(N・cm/deg)545.35慣性モーメント(N・cm2)0.283伝達トルク(N・cm)686.5許容偏心(mm)2
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-17シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から6日以内出荷サイズCCZ-17種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000ねじ径MM2.6許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)54.1質量(g/組)12.83GD2(N・cm2)0.206ねじり剛性(N・cm/deg)186.23慣性モーメント(N・cm2)0.052伝達トルク(N・cm)245.2許容偏心(mm)1.5
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-16シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷サイズCCZ-16種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000ねじ径MM2許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)24.6質量(g/組)8.41GD2(N・cm2)0.108ねじり剛性(N・cm/deg)148.67慣性モーメント(N・cm2)0.027伝達トルク(N・cm)196.1許容偏心(mm)1.5
ベローズカップリング NAシリーズ(コレットタイプ)
日本ミニチュアカップリング¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷性能は一般タイプと同じですが、軸を傷めず取付け、取りはずしが容易となりました。 特に正逆回転の頻度の高い場合や、回転角速度の大きい場合に最適です。 材質は一般タイプと同じで、ベローズはステンレス(SUS304L)、金具はステンレス(SUS303)を使用、クランプはバネ銅を使用しています。種類ベローズタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏角(°)2軸方向変位(mm)±1.25伝達トルク(N・cm)78.45許容偏心(mm)0.1