カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- CUSTOR(クストー)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- RS PRO(2)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- カクダイ(1)
- 制研化学工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 島津理化(1)
- RUKO(1)
- PADICO(パジコ)(1)
- 日野自動車(1)
- トレード(1)
「600-00161」の検索結果

充電式半田コテセット
CUSTOR(クストー)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。 立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。 通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。 連続使用時間は45~90分。 フル充電迄約3~3.5時間。 小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。 別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!仕様●セット内容:本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台●出力:USBポート●最高温度(℃):600(50W)●本体質量(g):85●入力電圧(V):100(50/60Hz)●バッテリー電圧(V):3.7●バッテリー容量(mAh):2400●本体長さ(mm):161アズワン品番67-3071-26