カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(27)
絞り込み
ブランド
  • VIOLAMO(ビオラモ)
  • アズワン(5)
  • マルエム[理化学・容器](2)
  • Kartell(カルテル)(1)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
  • サンプラテック(1)
  • FALCON(1)
  • IKA(1)
  • Scientific Industries(1)
  • コーニング(1)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(1)
  • レオナ(1)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「violamo 50ml」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビオラモ遠沈管α バルクパック VIOシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ遠沈管α バルクパック VIOシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    6,598税込7,258
    1箱(10袋×20本)
    当日出荷
    少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。
    仕様DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー材質本体/PP、キャップ/HDPE滅菌γ線滅菌済耐熱温度(℃)‐80~+121遠心強度20000G
  • ビオラモ ディスポピペット VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ ディスポピペット

    VIOLAMO(ビオラモ)
    14,980税込16,478
    1箱(100本)
    当日出荷
    開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。
    ピペットの種類ディスポーザブルピペット材質PS(ポリスチレン)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー精度(%)±2(全量)箱寸法(mm)402×303×141
  • ビオラモ遠沈管 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ遠沈管

    VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1ケース(10袋×20本)
    当日出荷
    少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
    用途DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー電子線滅菌済容量(mL)25材質本体/PP、キャップ/HDPE寸法(mm)Φ30×75アズワン品番4-792-01遠心強度4000G15mL
  • ビオラモ チューブラック VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ チューブラック

    VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
    1,436税込1,580
    1個
    当日出荷
    底面にチューブを軽く支える抜け落ち防止弁がついています。
    用途5mLチューブや15mL遠沈管、Φ16.5mmの試験管が使用できます。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)130×250×51立て数(列)50本(5×10列)アズワン品番2-4127-01
  • 【レンタル】ビオラモ汎用遠心機用 アングルローター 15/50mL遠沈管×4本 CA-8シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    【レンタル】ビオラモ汎用遠心機用 アングルローター 15/50mL遠沈管×4本 CA-8シリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    7,198税込7,918
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ビオラモ汎用遠心機用オプション品
    仕様15/50mL遠沈管×4本サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット 50mL遠沈管×8本 1881032シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット 50mL遠沈管×8本 1881032シリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    5,798税込6,378
    1セット(4個×2本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用オプション品
    品名TS-7C用バケットサービス分類レンタル
  • 【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット 50mL遠沈管×4本+15mL遠沈管×16本 7M5015-1シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット 50mL遠沈管×4本+15mL遠沈管×16本 7M5015-1シリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
    仕様50mL遠沈管×4本+15mL遠沈管×16本品名TS-7C用バケットサービス分類レンタル
  • ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装

    VIOLAMO(ビオラモ)
    16,980税込18,678
    1箱(30本×3袋)
    当日出荷
    開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 精度は全量で±2%です。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。 袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。
    規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー
  • 【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 444315-100 VIOLAMO(ビオラモ)

    【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 444315-100

    VIOLAMO(ビオラモ)
    5,098税込5,608
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    フラップ駆動方式を採用し目分量で分注した試料の遠心が可能です。ボタンを押している間、設定した回転数で遠心するフラッシュ遠心機能を搭載しています。快適な操作性のジョグダイアルにENTER(入力決定)を装備しています。遠心室ドアで手を挟んだりするなどの事故を防ぐ「フリーストップ機構」を採用していますので、約30度以下は任意の位置で止められます。7M5015-1を使用することで50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
    質量(kg)39電源AC100V 50/60Hz 15Aタイマー設定10~50秒(10秒毎)、1~99分(1分毎)サービス分類レンタル
  • 細胞培養フラスコ VIOLAMO(ビオラモ)

    細胞培養フラスコ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    14,000税込15,400
    1箱(10個×20包)
    当日出荷
    材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
  • ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    1,080税込1,188
    1袋(10個)
    当日出荷
    接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 0.22μmの疎水性フィルターを採用し、ガス交換を容易にするとともに、微生物、異物の混入を防止します。 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
    材質本体/PS、キャップ/PP表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
  • ビオラモ汎用遠心機 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ汎用遠心機

    VIOLAMO(ビオラモ)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    フラップ駆動方式を採用し目分量で分注した試料の遠心が可能です。ボタンを押している間、設定した回転数で遠心するフラッシュ遠心機能を搭載しています。快適な操作性のジョグダイアルにENTER(入力決定)を装備しています。遠心室ドアで手を挟んだりするなどの事故を防ぐ「フリーストップ機構」を採用していますので、約30度以下は任意の位置で止められます。7M5015-1を使用することで50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
  • ビオラモディスポピペット VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモディスポピペット

    VIOLAMO(ビオラモ)
    16,980税込18,678
    1箱(30本×3袋)
    当日出荷から翌々日出荷
    規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー
  • ビオラモピペットⅡ紙/プラ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモピペットⅡ紙/プラ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー
  • 遠沈管用自立アダプタ VIOLAMO(ビオラモ)

    遠沈管用自立アダプタ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    当日出荷
    遠沈管を装着したまま移動や取り扱いが可能です。 。遠心操作時にはアダプターを容易に取り外す事ができます。
    用途コニカル底を自立させます。材質LDPE(低密度ポリエチレン)
  • 遠沈管用ラック VIOLAMO(ビオラモ)

    遠沈管用ラック

    VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷
    内容物が見やすく、使いやすい!。黒色・白色共に光沢がないため、内容物の観察や色判別が容易です。コンパクトサイズで抜き差しも簡単です。耐酸性・薬品性に優れています。
  • ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    969税込1,066
    1袋(10個)
    当日出荷
    接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 2ポジションタイプで、少し緩めることによってガス交換を可能にします。 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
    材質本体/PS、キャップ/PP表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
  • ビオラモ遠沈管用ラック VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ遠沈管用ラック

    VIOLAMO(ビオラモ)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    内容物が見やすく、使いやすい!黒色・白色共に光沢がないため、内容物の観察や色判別が容易です。コンパクトサイズで抜き差しも簡単です。耐酸性・薬品性に優れています。
  • ビオラモピペットⅡプラ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモピペットⅡプラ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー
  • ビオラモディスポピペットα VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモディスポピペットα

    VIOLAMO(ビオラモ)
    11,980税込13,178
    1箱(100袋×1本)
    翌々日出荷
    開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。個包装(1本入)にロット番号を記載しています。綿栓付きですので、過充填やサンプル汚染を防止します。方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。
    仕様●綿栓付材質PS規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー滅菌γ線滅菌済包装ピーリング包装(プラスチック+紙)目盛仕様マイナス目盛:あり精度(%)目盛:±1(最大容量時)
  • ビオラモ浮遊培養用ディッシュα イージーグリップタイプ VFα-DEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ浮遊培養用ディッシュα イージーグリップタイプ VFα-DEシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    9,798税込10,778
    1箱(50包×10個)
    翌々日出荷
    表面処理がされておらず、浮遊細胞の培養に適しています。 フタと本体を重ねて持ちやすいグリップ付で、小さなサイズでも扱いやすい形状となっています。 リッドは効果的なガス交換が可能です。 表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。 USPガイドライン(クラスVI)に適合した材料を使用しています。 生産ロットごとに各種試験を実施しています。
  • ビオラモ細胞培養ディッシュα イージーグリップタイプ VTCα-DEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ細胞培養ディッシュα イージーグリップタイプ VTCα-DEシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    9,798税込10,778
    1箱(50包×10個)
    翌々日出荷
    接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。 表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。 生産ロットごとに各種試験を実施しています。 フタと本体を重ねて持ちやすいグリップ付で小さいサイズでも扱いやすい形状です。 USPガイドライン(クラス06)に適合した材料を使用しています。
  • ビオラモ浮遊細胞用培養フラスコα VFα-Fシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ浮遊細胞用培養フラスコα VFα-Fシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    9,998税込10,998
    1箱(8包×5個)
    翌々日出荷
    表面処理がされておらず、浮遊細胞の培養に適しています。 人間工学に基づいたデザインにより、取り扱いが容易になり、汚染を最小限に抑えます。 幅広で角度のついたネックデザインにより、ピペットやスクレーパーでアクセスしやすい構造です。 フィルター付キャップでガス交換を容易にするとともに、微生物、異物の侵入を防止します。 生産ロットごとに各種試験を実施しています。
  • ビオラモ浮遊細胞用培養プレートα 1箱 50包入 VFα-Pシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ浮遊細胞用培養プレートα 1箱 50包入 VFα-Pシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    6,998税込7,698
    1箱(50包)
    翌々日出荷
    表面処理がされておらず、浮遊細胞の培養に適しています。 表面は平滑で歪みなく、観察製に優れています。 リッドは効果的なガス交換を可能にする設計になっています。 包装は袋入り個包装で、作業に適しています。 96ウェルプレートはHTS(High-Throughput Screening)に対応しています。 本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が容易です。
  • ビオラモ細胞培養プレートα 1箱 50包入 VTCα-Pシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ細胞培養プレートα 1箱 50包入 VTCα-Pシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    6,998税込7,698
    1箱(50包)
    翌々日出荷
    接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理をしています。 リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。 表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。 本体に英数字のラベル表示があり、セルの識別が容易です。 96ウェルプレートはHTS(High-Throughput Screening)に対応しています。 包装は袋入りの個包装となっており、作業に適しています。
  • ビオラモ細胞培養フラスコα ベントキャップ VTCα-Fシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ細胞培養フラスコα ベントキャップ VTCα-Fシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    9,998税込10,998
    1箱(8包×5個)
    翌々日出荷
    接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理をしています。 人間工学に基づいたデザインのため、取り扱いが容易で、汚染を最小限に抑えます。 幅広で角度のついたネックデザインにより、ピペットやスクレーパーでアクセスしやすい構造です。 フィルター付キャップでガス交換を容易にするとともに、微生物・異物の侵入を防止します。 生産ロットごとに各種試験を実施しています。
  • ビオラモ 汎用遠心機用 オプション VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ 汎用遠心機用 オプション

    VIOLAMO(ビオラモ)
    35,980税込39,578
    1箱
    7日以内出荷から13日以内出荷