絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Julabo(ユラボ)

Julabo(ユラボ)のページです。Julabo(ユラボ)は、自動車用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーマルリキッド Julabo(ユラボ)サーマルリキッドJulabo(ユラボ)
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷から66日以内出荷
様々なサーキュレーター、チラーの使用温度帯をカバーした 循環恒温水槽用バスリキッドです。 蒸発しにくく、長期間使用することができます。 低粘度の為、流動性が高く循環用ポンプの負担を少なくします。 高い熱伝導率を持ち、素早く加熱・冷却することができます。熱安定性、酸化安定性に優れた循環恒温水槽用バスリキッドです。シリコンベースのオイルです。
用途循環恒温水槽用。汎用的なシリコンオイル。容量(L)5
高低温サーキュレーター CDシリーズ Julabo(ユラボ)高低温サーキュレーター CDシリーズJulabo(ユラボ)
1,098,000税込1,207,800
1台
92日以内出荷
吐出ポンプにより、外部装置の温度制御が可能です。コントローラーは槽より取り外し可能ですので、槽内の洗浄が容易です。過熱時に運転を停止する過熱防止機能付きです。
仕様自然冷媒を使用しております(ノンフロン)。質量(kg)25.2電源AC100V 50/60Hz区r深さ(mm)150最大吐出量(L/min)ポンプ能力:15表示分解能0.01℃精度(℃)(温度)±0.03最大吐出圧力(MPa)ポンプ能力:0.035MPa(350mbar)温度調節範囲(℃)-30~+150(設定可能温度です)外寸法(mm)230×400×650ヒーター容量(W)800冷媒ノンフロンガスアズワン品番2-1999-22循環方式(外部)密閉系向循環方式開口部(mm)バス:130×150冷却能力(媒体:エタノール):310W(at20℃)/280W(at0℃)/130W(at-20℃)槽容量(L)3~4
るつぼフタ(磁製) CCシリーズ Julabo(ユラボ)るつぼフタ(磁製) CCシリーズJulabo(ユラボ)
179税込197
1個
6日以内出荷
製造過程、ロットなどにより、寸法や容量などの数値は多少前後します。るつぼは付属しません。
仕様●内径(mm):Φ26●適応るつぼ:CT-5●材質:磁製●耐熱温度(℃):1000アズワン品番65-5673-94
【レンタル】高低温サーキュレーター Julabo(ユラボ)【レンタル】高低温サーキュレーターJulabo(ユラボ)
16,980税込18,678
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
吐出ポンプにより、外部装置の温度制御が可能です。コントローラーは槽より取り外し可能ですので、槽内の洗浄が容易です。過熱時に運転を停止する過熱防止機能付きです。
表示分解能0.1℃使用液水(軟水)、エタノール、不凍液(エチレングリコール・エチルアルコール等)槽容量(L)4