カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • Julabo(ユラボ)
  • モノタロウ(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • モリドライブ(4)
  • モリグリーン(4)
  • 潤工社(3)
  • MOTUL(3)
  • LIQUI MOLY(2)
  • VISHAY(2)
  • スピードマスター(2)
  • HKS(2)
  • アズワン(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • カクダイ(1)
  • CKD(1)
  • 八光電機(1)
  • ホンダ(1)
  • 三菱電機(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • elf(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0-20w 4l」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】高低温サーキュレーター Julabo(ユラボ)【レンタル】高低温サーキュレーターJulabo(ユラボ)
6,798税込7,478
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
吐出ポンプにより、外部装置の温度制御が可能です。コントローラーは槽より取り外し可能ですので、槽内の洗浄が容易です。過熱時に運転を停止する過熱防止機能付きです。
表示分解能0.1℃使用液水(軟水)、エタノール、不凍液(エチレングリコール・エチルアルコール等)槽容量(L)4
高低温サーキュレーター CDシリーズ Julabo(ユラボ)高低温サーキュレーター CDシリーズJulabo(ユラボ)
979,800税込1,077,780
1台
92日以内出荷
吐出ポンプにより、外部装置の温度制御が可能です。コントローラーは槽より取り外し可能ですので、槽内の洗浄が容易です。過熱時に運転を停止する過熱防止機能付きです。
仕様自然冷媒を使用しております(ノンフロン)。質量(kg)25.2電源AC100V 50/60Hz区r深さ(mm)150最大吐出量(L/min)ポンプ能力:15表示分解能0.01℃精度(℃)(温度)±0.03最大吐出圧力(MPa)ポンプ能力:0.035MPa(350mbar)温度調節範囲(℃)-30~+150(設定可能温度です)外寸法(mm)230×400×650ヒーター容量(W)800冷媒ノンフロンガスアズワン品番2-1999-22循環方式(外部)密閉系向循環方式開口部(mm)バス:130×150冷却能力(媒体:エタノール):310W(at20℃)/280W(at0℃)/130W(at-20℃)槽容量(L)3~4