カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 林時計工業
- モノタロウ(1)
- Nikon(ニコン)(8)
- エビデント (旧オリンパス科学事業)(5)
- ホーザン(2)
- マイクロネット(2)
- カートン(1)
- サンワサプライ(1)
- アームスシステム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「smz800n」の検索結果

実体顕微鏡用LEDリング照明
林時計工業¥22,980税込¥25,2781台当日出荷LED配列は、コストと均一性を両立した2重リングレイアウト。 保護カバーは光量優先の拡散タイプとLEDの映り込みを防ぐ乳白色タイプを標準装備。 光量調整ボリュームとメインスイッチが照明ユニットと一体化。 各社顕微鏡に対応。用途実体顕微鏡の照明。実体顕微鏡カメラの補助照明。付属品保護カバー2種(拡散タイプ、乳白色タイプ)、専用ACアダプター(INPUT:AC100-240V 50/60Hz, OUTPUT:DC12V 0.5A)質量(g)100(ACアダプター除く)消費電力(W)4発光色白色使用温湿度範囲0-+40℃、20-80%(結露無き事)最大外径(mm)Φ61(鏡筒取付外形)LED寿命(時間)約20,000RoHS指令(10物質対応)対応