カテゴリ

  • 測定用品(21)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 測定関連サービス(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ムラテックKDS
  • モノタロウ(2)
  • KDS(8)
  • RS PRO(3)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • ARCOL(OHMITE)(2)
  • KOMELON(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • SPARKFUN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「KDS 3.5」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーコンベックス・移動爪 ムラテックKDSフリーコンベックス・移動爪ムラテックKDS(40件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
丸型コンパクトデザイン 455mmピッチスタッドマーク付
仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付0点補正移動爪表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール爪部0点補正移動爪
フリーコンベックス・固定爪(引掛け測定専用) ムラテックKDSフリーコンベックス・固定爪(引掛け測定専用)ムラテックKDS(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から10日以内出荷
フリー丸型コンベックスの基本型、コンパクトタイプ
種類フリー材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別片面仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付固定爪、ショックアブソーバー付※長さ2mにはショックアブソーバーは付いておりません。爪の内側が0基点のため引っかけ測定に適しています。材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート爪部固定爪
耐久ネオロック ムラテックKDS耐久ネオロックムラテックKDS(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
特殊樹脂製コーティング『デュラコート』を採用 今までの10倍以上目盛が長持ち テープ引出し頻度の多い方に最適 読み取り間違いの少ないミリ数字目盛 455mmピッチスタッドマーク付
材質(テープ)スチール(デュラコート)材質(ケース)ABS樹脂
ネオロック コンベックス(ストッパー付) ムラテックKDSネオロック コンベックス(ストッパー付)ムラテックKDS(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピッタリ手にフイットする、コンパクトなデザイン。 丈夫なスライド式ストッパー付。
種類ロック付材質(テープ)スチール目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
フリーコンベックス ムラテックKDSフリーコンベックスムラテックKDS(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
フリー丸型コンベックスの基本型、コンパクトタイプ455mm毎のスタッドマーク(↓)付移動爪、ショックアブソーバー付
JIS規格1級
フリーマグ ムラテックKDSフリーマグムラテックKDS
1,598税込1,758
1個
当日出荷
追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。 爪の先端にマグネットを使用しているので鉄製の物に吸着させて測定できます。
種類フリーテープ長さ(m)3.5テープ幅(mm)16材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別片面仕様455mmピッチ表示/なし、ショックアブソーバー/あり、減速ボタン/なし、JIS1級、フリータイプ、移動爪、片面目盛表面処理(テープ)アクリル樹脂コート爪部移動爪質量(g)118水平保持(m)1.5
両面コンパクトフリー ムラテックKDS両面コンパクトフリームラテックKDS(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から10日以内出荷
大幅なコンパクト化を実現。セフティブレーキで引き込みスピードを調整できます。両面目盛。裏面は高さ測定に見やすい縦目盛。
仕様455mmピッチスタッドマーク付、4点鋲、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス爪部0点補正移動爪
ネオロック コンベックス(ストップ付) 尺相当目盛付 ムラテックKDSネオロック コンベックス(ストップ付) 尺相当目盛付ムラテックKDS(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ストップ付丸型ケース
種類ロック付材質(テープ)スチール目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
両面ステンレスネオロック ムラテックKDS両面ステンレスネオロックムラテックKDS(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から10日以内出荷
オールステンレスだから水まわりの作業に最適。両面目盛。裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。
種類ロック付テープ幅(mm)19材質(テープ)ステンレス目盛種別両面仕様防サビ(テープ・バネ・爪・鋲)455mmピッチスタッドマーク付4点鋲0点補正移動爪ショックアブソーバー付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス表面処理(テープ)シリカ+ステンレス爪部0点補正移動爪
両面ネオロック(ストッパー付) ムラテックKDS両面ネオロック(ストッパー付)ムラテックKDS(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から10日以内出荷
両面目盛。 裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。 455mmピッチスタッドマーク付、4点鋲、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付、ベルトクリップ付。
種類ロック付材質(テープ)スチール目盛種別両面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
ネオロック(角型) 16巾 (個箱) ムラテックKDSネオロック(角型) 16巾 (個箱)ムラテックKDS(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
故障の少ないON-OFFストッパー付
種類ロック付テープ幅(mm)16材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面仕様455mmピッチスタッドマーク、先端鋲保護裏板プロテクター・ショックアブソーバー付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
フリー16巾 ムラテックKDSフリー16巾ムラテックKDS
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ユーザーからの「爪のマグネットなしが欲しい」という要望から商品化。追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。
用途ミリ単位の寸法取りに。金属加工に。材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂寸法(mm)55×25×55本体:ブラック・テープ:ホワイト質量(g)118テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5目盛仕様JIS1級メートル追い番ミリ数字目盛水平保持(m)1.3爪部爪仕様:0点補正移動爪、爪マグネット:なし特性移動爪・フリータイプ・JIS1級・片面目盛・追い番ミリ数字目盛
デジタルアングルセンサーF ムラテックKDSデジタルアングルセンサーFムラテックKDS(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能 確認、記録に便利なホールド機能 ネオジムマグネット付
セット内容CR2032電池、ソフトケース、取扱説明書兼保証書材質アルミ押出し材長さ(mm)51厚さ(mm)33測定範囲180°×2方向(360°)高さ(mm)51電源リチウム電池(CR2032)×1個(付属)最小表示0.1°使用温度範囲5~50℃測定精度±0.2°(±3.5mm/m)質量(g)118仕様ネオジムマグネット付
ネオロック コンベックス(ストッパー付) ムラテックKDSネオロック コンベックス(ストッパー付)ムラテックKDS(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から21日以内出荷
ピッタリ手にフイットする、滑りにくい角型タイプ 内法測定向き
種類ロック付材質(テープ)スチールJIS規格1級目盛種別片面仕様455mmピッチスタッドマーク(↓)付4点鋲ショックアブソーバー付ベルトクリップ付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
フリーコンベックス 尺相当目盛付 ムラテックKDSフリーコンベックス 尺相当目盛付ムラテックKDS(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
丸型コンパクトデザイン 455mmピッチスタッドマーク付
種類フリー材質(テープ)スチール目盛仕様尺相当目盛付目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート爪部移動爪種別マサメ仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付0点補正移動爪
デジタルアングルセンサーV ムラテックKDSデジタルアングルセンサーVムラテックKDS(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能 確認、記録に便利なホールド機能 ネオジムマグネット付 本体材質:アルミ押出材 パイプ等の測定に便利なV溝構造
測定範囲180°×2方向(360°)最小表示0.1°測定精度±0.2°(±3.5mm/m)使用温度範囲+5℃~50℃電源CR2032電池×1個電池寿命(時間)2000オートパワーオフ5分後付属品CR2032(モニター用)電池1個、ソフトケース本体寸法(縦×横×高さHmm)51×33×60質量(g)139
ネオロック 16巾 ムラテックKDSネオロック 16巾ムラテックKDS
1,898税込2,088
1個
当日出荷
壊れにくいスライド式ストッパー付です。ショックアブソーバー付です。
テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)16トラスコ品番851-1165材質/仕上テープ:スチール(SK85)、ケース:ABS樹脂質量(g)185水平保持(m)1.5
オートレベル ムラテックKDSオートレベルムラテックKDS(5件のレビュー)
33,980税込37,378
1セット
翌々日出荷
作業性、防水性を重視した自動レベルの新標準!高精度ワイドレンズを搭載、ハイクラスに匹敵する明るさと解像力を実現高い防水性 JIS保護等級IP×6(相当)最短合焦点距離50cm、内装工事などの狭い場所にも対応
最短合焦距離0.5m(望遠鏡中心部より)セット内容収納ケース、垂球、六角レンチ、十字線調整用ピン、レンズ用クロス、取扱説明書本体質量(kg)1.7最小読取値(°)(水平目盛盤)1保護等級IP×6相当補正範囲(分)±15本体寸法(縦×横×高さHmm)220×140×140正像視界1°20′分解力3.5秒対物レンズ有効径(mm)401km往復標準偏差(mm)2.0スタジア比100横気泡管感度(mm)10分/2三脚取付ねじ5/8inch
特級ネオロック ムラテックKDS特級ネオロックムラテックKDS(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から14日以内出荷
長さ許容差:±0.2mm以内で高精度です。 引っ掛け測定専用の固定爪タイプです。 社内検査証がついています。
用途社内校正用標準器に。 加工・検査時の寸法測定に。材質(テープ)スチール目盛仕様メートル爪部固定爪仕様ショックアブソーバー付、ヨンゴーゴーピッチ表示ホワイト目盛種別片面
ネオロック16巾 ムラテックKDSネオロック16巾ムラテックKDS(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ユーザーからの「ロック付で爪のマグネットなしがあれば最高」という要望から商品化。追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。
用途ミリ単位の寸法取りに。金属加工に。材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂寸法(mm)61×25×57本体:ブラック・テープ:ホワイト質量(g)123テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5目盛仕様JIS1級メートル追い番ミリ数字目盛機能ショックアプソーバーあり水平保持(m)1.3爪部仕様:0点補正移動爪特性移動爪・フリータイプ・JIS1級・片面目盛・追い番ミリ数字目盛
球面三脚ブラック ムラテックKDS球面三脚ブラックムラテックKDS
9,998税込10,998
1台
当日出荷
収納時寸法(mm)970定芯桿5/8inch適合RX-26/28/32、C330、SDL50、LP415/415S材質アルミ質量(kg)3.5
ピストンマルチクランプ ムラテックKDSピストンマルチクランプムラテックKDS(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(2個)
当日出荷から7日以内出荷
2倍の早さで均一で平行に高圧力で締付け可能なダブルスクリューシステム。締付けるとネジ山が保護カバー内に隠れ、溶接ゴミなどからネジを守ります。締付けやすく握りやすい可動式ハンドル。急な滑り落ちを防ぐアームブレーキシステム。延性の高い高強度ダグタイル鋳鉄アーム。パッドを外せば溶接作業にも使えます。
材質本体・バー:スチール、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー締付力(kg)900
デジタルアングルセンサーVA60 ムラテックKDSデジタルアングルセンサーVA60ムラテックKDS
7,998税込8,798
1個
当日出荷
仕様V溝構造トラスコ品番756-7553セット内容単4形アルカリ乾電池×2本、ソフトケース、取扱説明書長さ(mm)56厚さ(mm)33測定範囲180°×2方向(360°)高さ(mm)60質量(g)126電源単4アルカリ電池×2本(付属)最小表示0.1°使用温度範囲5~40℃測定精度±0.2°(±3.5mm/m)
GGR16巾3.5m厚爪ミリ数字 ムラテックKDSGGR16巾3.5m厚爪ミリ数字ムラテックKDS(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から21日以内出荷
読み取りミスを防ぐ直読性に優れたミリ数字目盛です。 厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。 目盛が10倍長持ちする高耐久デュラコートテープ仕様です。 本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。
用途あらゆる寸法測定に仕様0点補正移動爪:○、ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂ケース:ホワイト/カバー:ブラック質量(g)158テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5本体寸法(mm)68×68×38表示ヨンゴーゴーピッチ:○目盛仕様メートルJIS規格1級水平保持(m)1.3ロック爪厚さ(mm)1.2目盛種別両面
ダブルジー ムラテックKDSダブルジームラテックKDS(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から21日以内出荷
握りやすく不意の落下にも対象物や爪を傷付けないプロテクトケースです。 爪を守るフックプロテクター付です。
種類ロック付材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面仕様両面目盛。455mmピッチスタッドマーク付。ベルトクリップ付。4点鋲。ショックアブソーバー付。ベルトクリップ付材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)シリカコート水平保持(m)2.4
ネオロックマグ16巾 ムラテックKDSネオロックマグ16巾ムラテックKDS
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ユーザーからの「ロック付があれば完璧」という要望から商品化。追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。爪の先端にマグネットを使用しているので鉄製の物に吸着させて測定できます。
用途ミリ単位の寸法取りに。設備・機械の設置工事に。金属加工に。材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂寸法(mm)61×25×57本体:ブラック・テープ:ホワイト質量(g)123テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5目盛仕様JIS1級メートル追い番ミリ数字目盛機能ショックアプソーバーあり水平保持(m)1.3爪部爪仕様:0点補正移動爪・マグネット付爪特性移動爪・フリータイプ・JIS1級・片面目盛・追い番ミリ数字目盛
ネオロック(角型) 16巾 ムラテックKDSネオロック(角型) 16巾ムラテックKDS(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
故障の少ないON-OFFストッパー付
種類ロック付テープ幅(mm)16材質(テープ)スチールJIS規格1級目盛種別片面仕様455mmピッチスタッドマーク、先端鋲保護裏板プロテクター・ショックアブソーバー付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
トラッキングベースセット ムラテックKDSトラッキングベースセットムラテックKDS
49,980税込54,978
1セット
翌々日出荷
お手持ちのレーザーを追尾ユニットにすることができます。 一人で簡単に地墨合わせが行えます。 専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。 着脱しやすいマグネットアダプター付です。
用途レーザー墨出器用の追尾台として。トラスコ品番250-1265セット内容自動追尾ユニット(TRC-1)、マグネットアダプター、追尾用受光器(LRV-5RGT)、受光器用クランプ、単4形アルカリ乾電池×3本(TRC-1用)、単4形アルカリ乾電池×4本(受光器用)、キャリングバック、取扱説明書厚さ(mm)122質量(kg)1.3電源単4形アルカリ乾電池3本(TRC-1)、単4形アルカリ乾電池4本(受光器)時間追尾:約20秒縦(mm)129横(mm)122受光精度±1.5mm防塵・防滴IP54作業範囲(m)3~20連続動作時間約3.5時間(約500回)無線距離(m)約20
【レンタル】フルラインレーザー墨出器+ラインレーザー用三脚 ムラテックKDS【レンタル】フルラインレーザー墨出器+ラインレーザー用三脚ムラテックKDS
3,500税込3,850
1台
4日以内出荷
視認性抜群のリアルグリーン光(緑色半導体使用)低温時でも安定したラインを照射!精度:±1mm/10m、防塵・防滴:IP54レーザーラインを固定して使用可能リチウム電池搭載。連続使用時間はアルカリ電池(4本)よりも約4.5倍長持ち!振動の多い現場に強い電子整準方式!電子整準はジンバル式に比べ、現場の振動や揺れに対してラインが揺れにくく安定した整準を維持します。
仕様●傾斜アラーム:範囲外でレーザー光点滅およびアラーム音●水平・縦(たち)ライン精度:±1mm/10m●全方向水平ライン:(照射角360°)セット内容本体、バッテリー、バッテリー(予備)、ACアダプター、レーザーレシーバー(LRV-4RG)、レシーバークランプ、ターゲット板×2、レーザーゴーグル、取扱説明書(本体)、取扱説明書(受光器)、収納ケース、アルカリ9V電池×1(レーザーレシーバー用)電源リチウムイオン充電池本体寸法(mm)130×147×208本体質量(kg)約1.55(充電池含む)直角精度90°±0.012°光源ライン:515nm(緑色)、地墨点:650nm(赤色)使用レーザー水平ライン4方向、たちライン4方向、地墨点、鉛直自動補正範囲約±3.5°ライン幅(5m地点)約2mm ※あくまで目安です。周辺環境によって異なることがあります。防塵・防滴IP54光出力1mW以下電池寿命(全点灯時)連続約5時間レーザークラスクラス2作業範囲(m)【屋内使用時】 約10、【受光器使用時】 約20回転角度(°)本体:360、全角にわたって微調整可動作温度範囲(℃)-10~+40サービス分類レンタル
リチウムイオン充電池5 ムラテックKDSリチウムイオン充電池5ムラテックKDS
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
電池残量が分かりやすい電池残量表示付き。
用途レーザー墨出し器(DSLP-90RG)用のリチウムイオン電池。寸法(mm)74×34質量(g)163電圧(V)DC7.2温度範囲(℃)充電温度範囲:0~+40対応充電器AC-PD20W充電時間約3.5時間バッテリー容量(Ah)3.45バッテリー容量(mAh)3450動作温度範囲(℃)(-)20~+60