カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- ムラテックKDS
- モノタロウ(2)
- Y'sGOD(3)
- シンワ測定(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- VOICE(2)
- アックスブレーン(1)
- エスコ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マイゾックス(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- ONE STEP(1)
「huepar」の検索結果

CXライン10RGN
ムラテックKDS¥34,980税込¥38,4781台当日出荷コーンプリズム採用で水平が全周照射できるコンパクトレーザーです。縦ライン1本、水平360°照射です。温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。傾けてレーザーが照射できる、ライン固定モードがあります。アルカリ乾電池とACアダプター(別売)の2WAY電源です。鉄骨等に取付可能なマグネットマウントセット付きです。レーザー用三脚に取付可能なマグネットマウントセット付きです。用途間仕切の位置決めに。水平・垂直の基準出しや確認に。機械の設置などに。付属品単3形アルカリ乾電池×4本、コンパクトキャリングバック、マグネットマウントセットトラスコ品番685-9190材質本体:ABS樹脂幅(mm)68色グリーンサイズ三脚取付部:1/4インチ高さ(mm)100奥行(mm)91規格レーザー安全:クラス2(JIS C6802:2014)電源単3形アルカリ乾電池×4本(付属)またはACアダプター(別売)精度±1.5mm/5m保護等級IP54光源可視半導体レーザー波長(nm)515自動補正範囲±4°縦(mm)100横(mm)68制動方式磁気制動方式電池寿命連続約7時間ライン幅(mm)約2/5m光出力(mW)1以下照射ライン縦1方向・水平全周動作温度範囲(℃)-10~+35(結露なきこと)